CENTRAL SPECIALTIES LTD

Filtru

Pneumatică

P136-4P135-4P134-43027S

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

1170MAH1270-112701178BSO-11178BSO1178-111781170BSO-11170BSO1170NAT-11170NAT1170MAH-1

Pneumatică Filtru

Unități combinate de compresoare de aer pe gaz

  • Piese de schimb
  • Piese de schimb
  • Piese de schimb
  • Piese de schimb
CENTRAL SPECIALTIES LTD

Piese de schimb

Articolul (4)

About CENTRAL SPECIALTIES LTD

Cu peste 50 de ani de experiență, Central Specialty Ltd oferă produse ecologice și durabile pentru industria alimentară și ospitalității. Catalogul CSL Foodservice and Hospitality cuprinde cărucioare, suporturi pentru haine și perete, suporturi pentru coșuri, scaune înalte, suporturi pentru bagaje, suporturi pentru tăvi și camioane de mână. CSL suporturi pentru tavi din otel sunt concepute pentru a susține tăvi de serviciu cu o greutate de până la 150 lb. Aceste suporturi pentru tăvi au o construcție tubulară de oțel de 1 inch cu finisaj cromat, balamale cu nituri pentru sprijin și două chingi lavabile de 1/4 inch. Designul pliabil le permite să fie depozitate cu ușurință și sunt echipate cu capace rotunde din plastic pentru a preveni zgârieturile pe podea. Al brandului suporturi pentru tavi din lemn au un cadru din lemn de esență tare cu un finisaj de nuc închis. Aceste suporturi din lemn pot susține încărcături de până la 100 lb și au margini rotunjite ale picioarelor pentru a preveni ciobirea. O gamă largă de suporturi pentru tăvi este, de asemenea, disponibilă în variante de cadru extra înalt din oțel și plastic Raptor Supplies.