DRUCKER DIAGNOSTICS

Filtru

Consumabile de laborator

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Consumabile de laborator Filtru

Centrifuge

  • Centrifuge din seria Horizon
  • Centrifuge din seria Horizon
  • Centrifuge din seria Horizon
  • Centrifuge din seria Horizon+5
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuge din seria Horizon

Articolul (8)
  • Centrifuge din seria Dash
  • Centrifuge din seria Dash
  • Centrifuge din seria Dash
  • Centrifuge din seria Dash+2
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuge din seria Dash

Articolul (5)
  • Centrifuge
  • Centrifuge
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuge

Articolul (2)
Centrifugă mobilă, dimensiune 8.75 x 14 x 11.75 inci, 3400 rpm, 12 V DC, capacitate 6 x 75-100 mm
Cod produs: CM7MXH
Model: 00-077-009-000
€1,098.26 /unitate
RFQ
Centrifugă, bănci de sânge, dimensiune 9 x 15 x 13 inci, 3600 rpm, capacitate 75-100 mm
Cod produs: CM7MXX
Model: 00-483-009-000
€7,370.12 /unitate
RFQ
Centrifugă electronică, o singură viteză, dimensiune 8.75 x 14 x 11.75 inci, 3400 rpm, capacitate 6 x 75-100 mm
Cod produs: CM7MXF
Model: 00-018-009-001
€1,661.01 /unitate
RFQ
Centrifugă, 2-3-5 minute Stat Coag, 8 x 13.5 x 11 inci, 6600 RPM, capacitate de până la 75 mm
Cod produs: CM7MXY
Model: 00-676-009-000
€5,512.74 /unitate
RFQ

Despre DRUCKER DIAGNOSTICS

Din 1932, Drucker Diagnostics produce centrifuge clinice. Cu sediul central în Pennsylvania, SUA, centrifugele marca DASH Series STAT au iluminare pe capace pentru a indica starea de funcționare (gata, în funcțiune și gata). Centrifugile de rutină din seria Drucker Diagnostics HORIZON sunt ideale pentru tuburile care transportă probe de sânge sau urină. Centrifugele pentru bănci de sânge SERO 12 ale mărcii facilitează gruparea de sânge, tipizarea, potrivirea încrucișată și multe altele. Ele pot fi programate pentru până la 10 cicluri personalizate și timp de funcționare în trepte de 5 sau 15 secunde.
Clienții care caută centrifuge Drucker Diagnostics pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru web. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.