ERTALYTE

Filtru

materii prime

materii prime Filtru

Materiale plasticeVezi tot

  • Stoc de tije din plastic

    Tije PET-P de calitate naturală, având o rezistență maximă la tracțiune de 12400 psi pentru utilizare în aplicații electronice, auto, aerospațiale și marine care necesită rezistență chimică superioară. Disponibil în variante de 1, 3 și 6 ft 

  • Folie de plastic Film și stoc plat

    Foi de plastic conform FDA cu rezistență ridicată la pete și chimice pentru utilizare în aplicații de automobile, afișare și imprimare. Au un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 210 grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite dimensiuni

Despre ERTALYTE

Ertalyte este o formulă proprie de poliester termoplastic semicristalin neîntărit (PET-P), produsă numai de Quadrant Group, lider global în furnizarea de produse termoplastice semifabricate și finite. Plasticul Ertalyte special conceput oferă o rezistență excelentă la soluțiile moderat acide și este extrem de durabil. Materialul are, de asemenea, un coeficient de frecare scăzut și oferă performanțe susținute atât în ​​condiții de viteză mare, cât și în condiții de presiune ridicată. Este ideal pentru aplicații care implică suprafețe de îmbinare din metal moi și plastic. Alegeți dintr-o gamă largă de produse Ertalyte conforme FDA, cum ar fi tije PET-P și foi de PET-P, în diferite dimensiuni și rezistențe la tracțiune pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă