EXTRACT-ALL

De la sfârșitul anilor 1980, Air Impurities Removal Systems, Inc. (AIR Systems, Inc.) produce linia Extract-All de sisteme de curățare a aerului pentru asigurarea calității aerului din interior în universități, laboratoare, spitale, bijuterii și unități guvernamentale. Extract-All este un producător global de echipamente de purificare a aerului și sisteme de extracție a fumului pentru utilizare în industria aerospațială, electronică și farmaceutică. Are sediul în Wauwatosa, Wisconsin, SUA. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Curățenie

prelucrare

Sudare

HVAC și refrigerare Filtru

Filtre de aerVezi tot

  • Filtre de curatare a aerului

    Include filtre de înlocuire pentru filtrul de aer, cum ar fi filtrele de carbon, filtrele HEPA și filtrele celulare pentru a oferi filtrare fără nicio scădere a eficienței. Proiectat pentru a capta mirosurile, fumul, particulele de praf și fumul pentru îndepărtare; ideal pentru utilizarea cu stațiile de aer curat Extract-All

  • Filtre de carbon
  • Filtru

Tratarea aeruluiVezi tot

  • Accesorii pentru filtru de aer

    Include coliere de evacuare, suporturi de montare pe perete și conectori în Y pentru utilizare în clădiri comerciale și industriale pentru îmbunătățirea curățării aerului și îndepărtarea fumului, prafului, mirosurilor și fumului. Conectorii Y au o intrare de 5 inchi și două ieșiri de 2-1/2 sau 3 inchi.

  • Filtre de aer

    Filtre de aer cu filtrare în mai multe trepte pentru îndepărtarea fumului, fumului, prafului și particulelor; ideal pentru aplicații industriale la scară mică sau mare. Capotele de captare acrilice asigură captarea sursei de backdraft. De asemenea, sunt disponibile coliere de admisie, brațe extractoare, extractoare de fum, colectoare de praf și colector de ceață

  • Brațe pentru extragerea fumului

    Brațe extractoare de fum de calitate industrială concepute pentru a capta fumul, praful, ceața și vaporii direct de la sursă; ideal pentru aplicații în sudare, șlefuire, amestecare și tăiere. Dispune de ajustări ușoare în sus, în jos și la 360 de grade atunci când sunt montate pe o masă

suflanteVezi tot

  • Suflantă cu lamă radială, transmisie cu curea

    Suflante de evacuare pentru fum și praf, cu suporturi de montare pentru montare ușoară pe pereți, bănci sau podea. Funcționare cu zgomot redus (max 74 dB). Design de motor complet închis, capabil să gestioneze fluxul de până la 6 brațe extractoare. Disponibil și în carcase deschise pentru motor, rezistente la picurare

Despre EXTRACT-ALL

Catalogul de produse Extract-All include filtre de curățare a aerului, ventilatoare de dulap, colectoare de praf, suflante cu lame radiale cu transmisie prin curea și colectoare de ceață de ulei. Colectorele de praf ale mărcii sunt proiectate pentru îndepărtarea fumului, fumului și a altor contaminanți din aer din incineratoarele de deșeuri și fabricile de producție. Acestea dispun de un filtru cu cartuș cu autocurățare, cu o caracteristică unică de eliminare ciclonică, care separă particulele mari de praf de cartușul ignifug eficient de 99.999%. De asemenea, brandul produce brate extractoare de fum cu un braț pivotant lung, montat pe perete (lungime maximă de 120 de inci) pentru a crește raza de acțiune a brațului pentru a capta eficient vaporii de lipit, mirosurile de solvenți și praful de șlefuit.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Extras-Numerele de model ale tuturor produselor încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Dayton, Honeywell, Aprilaire și Ultra-Sun (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea unor filtre de aer, brațe extractoare de fum și accesorii care sunt fie epuizate, fie învechite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Extract-All sunt de dimensiuni mici până la mari și pot necesita ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Denumiri comerciale majore

Extract-All Salon Pure Air

Extract-Toate sistemele de aer pur de salon sunt concepute special pentru aplicațiile saloanelor de înfrumusețare care implică proceduri de salon cum ar fi colorarea, evidențierea și tratamentele permanente care umplu aerul din interior cu ...Citeste mai mult 

Extrage-tot aer curat dentar

Extract-Toate sistemele de aer curat dentar sunt folosite pentru a elimina contaminanții cum ar fi COV, praful, particulele, agenții patogeni și substanțele biologice din echipamentele de mare viteză, cum ar fi detartratoarele și burghiile în dentare....Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care sunt standardele pe care le respectă produsele Extract-All?

Extract - Toate sistemele de curățare a aerului și de extracție a fumului respectă standardele impuse de OSHA pentru a asigura siguranța personalului.

Care este diferența dintre sistemele de captare a sursă și de curățare a aerului ambiental?

Sistemele de curățare a aerului Source Capture sunt instalate în / în jurul zonei în care sunt generați contaminanți pentru a minimiza particulele dăunătoare și periculoase de la deteriorarea sistemelor respiratorii ale lucrătorilor. Multe dintre aceste sisteme au hote care se pot mișca liber pentru a furniza un flux de aer suficient în locația dorită. Sistemele de filtrare a aerului ambiental sunt relativ ușor de instalat și mențin un flux de aer curat în întreaga zonă. În general, acestea sunt instalate în spații deasupra capului pentru a atrage fumul/fumurile în sus.

Care sunt utilizările unui aparat cu aer negativ?

Extragere - Toate mașinile cu aer negativ generează o presiune negativă în interiorul unei zone controlate prin tragerea de aer contaminat, filtrarea acestuia și apoi evacuarea acestuia.

Cum se selectează filtrul potrivit pentru aplicație?

  • Pentru vapori chimici, gaze, mirosuri sau vapori, utilizați un modul de adsorbție cu cărbune activ.
  • Pentru particule fine, cum ar fi praful, fumul sau ceața, utilizați un filtru de particule primar.
  • Pentru aplicații cu atât particule vizibile, cât și vapori gazoși, utilizați configurații de filtru în mai multe etape.

Cum sunt proiectate motoarele din sistemele Extract-All?

Majoritatea motoarelor noastre de suflante sunt complet închise și protejate termic. Suflantele sunt, de asemenea, echilibrate dinamic. Durata de viață tipică a motorului este de 100,000 de ore, în funcție de condițiile de funcționare, inclusiv temperatura ambiantă, ciclul de funcționare etc.

Produse exclusive pentru marcă