FAG BEARINGS

Filtru

Transmisie de putere

Transmisie de putere Filtru

RulmențiVezi tot

  • Rulmenți cu contact unghiular

    Destinate să suporte sarcini axiale și radiale mari și sunt utilizate pe scară largă în motoare electrice, cutii de viteze și ambreiaje. Oferă o viteză de rotație maximă de 22300 rpm și prezintă o etanșare NBR și o cușcă solidă din alamă / oțel / poliamidă

  • Rulmenți cu role cilindrice

    Rulmenți cu role cilindrice lubrifiați cu ulei, potriviti pentru aplicații care implică sarcini radiale și de impact ridicate. Dispune de capacități de încărcare statică și dinamică de până la 415000 și, respectiv, 390000 lb și poate funcționa cu ușurință la temperaturi cuprinse între -22 și 302 grade F

  • Rulmenți cu bile radiale

    Ideal pentru aplicații în sistemele de scripete pentru manipularea ușoară a sarcinii, benzi transportoare pentru a asigura rotația fără frecare a roților de tracțiune și automobile pentru locomoție în roți și motoare. Au o capacitate maximă de încărcare dinamică de 142000 lb și sunt oferite în diferite diametre ale alezajului și exterior

  • Rulmenți sferici

    Rulmenți cu role sferice pe două rânduri proiectate pentru a oferi suport pentru nealinieri unghiulare. Poate manipula cu ușurință sarcini radiale și axiale grele în ambele direcții

Despre FAG BEARINGS

FAG Bearing India Ltd., cunoscută acum sub numele de Schaeffler India Limited, este un producător de frunte de rulmenți cu role cilindrice și sferice, rulmenți cu contact unghiular și rulmenți radiali cu bile. Acești rulmenți Fag (rulmenți Schaeffler) sunt utilizați pe scară largă în industria textilă, celulozei și hârtiei, auto, transportul de putere, construcții și industria electrică.
Rulmenții radiali cu bile ale mărcii sunt potriviți pentru utilizarea în roțile și motoarele de automobile și în benzile transportoare pentru a asigura rotația fără frecare a roților de tracțiune și a sistemelor de scripete pentru o manipulare ușoară a sarcinii. Acești rulmenți au o cușcă din poliamidă/oțel, rulmenți lubrifiați cu grăsime/Asonic GHY 72 și o etanșare din cauciuc nitril. Acestea au o capacitate de încărcare dinamică de până la 142000 lb și o turație maximă de 17000. Rulmenții cu bile sunt disponibili în diferite diametre ale alezajului și diametre exterioare pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă