ALTRONIX Surse de alimentare 8 PTC, tensiune de intrare 115VAC


Filtru
Baterii necesare: Nu , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel
StilModelSubcategorieAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)finalizareaArticolPreț (ex. TVA)
A
AL1012ULXPD8CB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€658.77
B
AL1012ULACMCB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Acces la controlerul de alimentare12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€719.52
C
AL1024ULXPD16CB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€786.31
D
AL1012ULXPD16CB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€707.62
E
AL1024ULXPD8CB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€689.63
F
AL1024ULACMCB
Alimentare / Încărcător4.5015.5Acces la controlerul de alimentare24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€781.45
G
VertiLine3D
Sursa de alimentare: Suport rack8.51-2 / 3Rack Mount12 VDC19.125NegruAlimentare electrică€1,144.64
G
VertiLine6D
Sursa de alimentare: Suport rack8.51-2 / 3Rack Mount24 VDC19.125NegruAlimentare electrică€780.91

Surse de alimentare 8 PTC, tensiune de intrare 115VAC

Sursele de alimentare Altronix cu 8 ieșiri PTC convertesc intrările de 115 VCA, 60 Hz în opt ieșiri protejate cu siguranțe fără putere limitată de 12 VDC sau 24 VDC, controlate independent. Aceste ieșiri funcționează atât în ​​ieșiri de siguranță, cât și în ieșiri sigure, cu curent de alimentare continuu de până la 10A. Deconectările alarmei de incendiu permit ieșirea de urgență, monitorizarea alarmei și declanșarea altor dispozitive auxiliare în cazul în care sistemele de alarmă de incendiu sunt activate și sunt selectabile individual pentru oricare dintre cele opt ieșiri sau pentru toate. Catalogul de surse de alimentare include, de asemenea, montare în rack Vertiline, surse de curent continuu care oferă opt ieșiri de putere filtrate și reglate electronic în șasiu care economisește spațiu, cu montare în poziție. Aceste suporturi pentru rack oferă întreruptoare de circuit de deconectare principală iluminate, cu comutatoare de resetare manuală pentru setările implicite și blocuri de borne detașabile cu flanșe cu șurub de blocare pentru a asigura firele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de alimentare, disponibile în finisaje gri și negru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?