Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX VertiLine6D, 24VDC @ 8A, corp din oțel, șasiu montat în rack | AF2JXT 6UKP4

ALTRONIX Sursă de alimentare VertiLine6D, 24VDC @ 8A, corp din oțel, șasiu montat în rack

În stoc
Articol: AF2JXT Model: VertiLine6DCrucea Ref: 6UKP4
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
€780.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.5
Înălțimea incintei (în.)1-2 / 3
Lățimea carcasei (în.)19.125
finalizareaNegru
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate8
Iesire de curent8 Amps
SubcategorieSursa de alimentare: Suport rack
TipRack Mount
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8504408500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)finalizareaArticolPreț
ALTRONIX AL1012ULACMCB Alimentare 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9 AL1012ULACMCBAlimentare / Încărcător4.5015.5Acces la controlerul de alimentare12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€719.51
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC, ieșire nominală clasa 2 | AD9KHW 4TEG5 AL1012ULXPD16CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€707.62
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD8CB, 12VDC @ 10A, carcasă cu montare pe perete | AD9KJA 4TEG9 AL1012ULXPD8CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€658.77
Controller de acces ALTRONIX AL1024ULACMCB cu sursă de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBAlimentare / Încărcător4.5015.5Acces la controlerul de alimentare24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€781.45
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD16CB, 16 ieșiri PTC clasa 2, finisaj gri | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€786.32
ALTRONIX AL1024ULXPD8CB încărcător cu surse de alimentare cu ieșiri multiple, protejat la scurtcircuit | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€689.63
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX VertiLine3D, 12VDC @ 8A, 8 ieșiri PTC, montare în rack | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DSursa de alimentare: Suport rack8.51-2 / 3Rack Mount12 VDC19.125NegruAlimentare electrică€1,144.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare VertiLine6D, 24VDC @ 8A, corp din oțel, șasiu montat în rack
€780.91 /unitate