ALTRONIX AL1012ULACMCB Alimentare 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9

ALTRONIX AL1012ULACMCB Alimentare 8 Ptc 12vdc

În stoc
Articol: AD9KHQ Model: AL1012ULACMCBCrucea Ref: 4TEF9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€719.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)TipIeșire de tensiuneLățimea carcasei (în.)finalizareaArticolPreț
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC, ieșire nominală clasa 2 | AD9KHW 4TEG5 AL1012ULXPD16CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€707.62
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012ULXPD8CB, 12VDC @ 10A, carcasă cu montare pe perete | AD9KJA 4TEG9 AL1012ULXPD8CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut12 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 12 VDC @ 10A€658.77
Controller de acces ALTRONIX AL1024ULACMCB cu sursă de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBAlimentare / Încărcător4.5015.5Acces la controlerul de alimentare24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€781.45
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1024ULXPD16CB, 16 ieșiri PTC clasa 2, finisaj gri | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€786.32
ALTRONIX AL1024ULXPD8CB încărcător cu surse de alimentare cu ieșiri multiple, protejat la scurtcircuit | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBAlimentare / Încărcător4.5015.5Alimentare / încărcător Multi-OutPut24 VDC12.00GriAlimentare 8 PTC 24 VDC @ 10A€689.63
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX VertiLine3D, 12VDC @ 8A, 8 ieșiri PTC, montare în rack | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DSursa de alimentare: Suport rack8.51-2 / 3Rack Mount12 VDC19.125NegruAlimentare electrică€1,144.64
Sursă de alimentare ALTRONIX VertiLine6D, 24VDC @ 8A, corp din oțel, șasiu montat în rack | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DSursa de alimentare: Suport rack8.51-2 / 3Rack Mount24 VDC19.125NegruAlimentare electrică€780.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACMCB Alimentare 8 Ptc 12vdc
€719.51 /unitate