HAMMOND VALVE

Filtru

Sanitar

967 1/2967 3/4967 1967 1 1/4967 1 1/2967 2968 1/2968 3/4968 1968 1 1/4968 1 1/2968 2

Sanitar Filtru

Supape de reținere și picior

Folosit pentru a asigura fluxul unidirecțional al fluidelor și pentru a preveni curgerea inversă; utilizat pe scară largă în conductele de evacuare a bazinului și a apelor uzate. Poate face față presiunii apei de până la 200 psi și sunt disponibile în variante montate orizontal / vertical cu opțiuni în tipuri de conexiune filetate / lipire

  • Supapă de control Swing
  • Supapă de control Swing
  • Supapă de control Swing
Articolul (12)

Despre HAMMOND VALVE

Hammond Valves a oferit supape industriale de înaltă calitate pentru aplicații în industria de prelucrare chimică, minerit, marine și de generare a energiei. Linia de produse de vane Hammond include vane cu bilă, robinete cu poartă, de reținere, fluture și fără plumb. Hammond verifica supape sunt utilizate pentru a permite curgerea lichidelor într-o singură direcție și pentru a preveni automat refluxul atunci când fluidul din conductă își inversează direcția. Acestea sunt ideale pentru conductele de evacuare a bazinului și a apelor uzate, stații de ridicare a apelor uzate și sisteme de evacuare. Aceste supape de tip dual-FNPT / lipire sunt automate și compatibile atât cu montarea orizontală cât și verticală. Supapele construite din alamă, conforme cu ASTM, pot rezista la o presiune maximă a apei de 200 psi și au debite cuprinse între 10 și 131 gpm. Este disponibilă o gamă largă de aceste supape cu diferite variante de lungime și dimensiune Raptor Supplies.