HASSAY SAVAGE CO.

Fondată în 1969, Hassay Savage Company produce unelte de broșare din oțel de mare viteză capabile să creeze tăieturi precise în multe configurații, producând în același timp finisaje netede ale suprafețelor. Cu sediul în Massachusetts, SUA, marca beneficiază de industria auto, aerospațială, construcții și minerit. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

prelucrare Filtru

Unelte de tăiere a mașinilorVezi tot

  • Brose rotative interne

    Broșe rotative din oțel de mare viteză utilizate cu șuruburi, mașini CNC și mașini elvețiene pentru tăiere de înaltă precizie. Poate tăia forme pătrate și hexagonale în găuri oarbe și sunt disponibile în diferite dimensiuni și lungimi metrice / imperiale

  • Bucse de broșare Keyway

    Colierele și bucșele simple din oțel de mare viteză utilizate pentru a menține o broșă a cheii aliniate corect și pentru a asigura tăierea rigidă și precisă a cheii. Disponibil în diferite stiluri de broșare și dimensiuni metrice / SAE

  • Seturi de broșare Keyway

    Seturi de broșe pentru canapea care includ broșe, bucșe și lamele într-o carcasă de plastic; utilizat cu prese de mână și hidraulice pentru a tăia caneluri de înaltă precizie. Disponibil în diferite stiluri de broșă și dimensiuni de tăiere a canelurii

  • Lame de broșare a căii de contact

    Sunt plasate între broșă și bucșă și permit broșei să taie fante adânci. Folosit cu broșe cu mai multe treceri pentru a compensa grosimea îndepărtată în timpul tăierii

  • Broșe pentru cai de cheie

    Canale de cheie și broșe standard care împing prin material pentru a crea găuri precise în formă de canetă. Construit din oțel de mare viteză și disponibil în forme pătrate, hexagonale și alte găuri

Suport instrumentVezi tot

  • Accesorii pentru suport pentru broșă rotativă

    Include o varietate de seturi de dopuri cu dimensiuni cuprinse între 1/2 și 5/8 inchi și având diametre de tijă de 0.5 inchi, 0.75 inci și 8 mm. Folosit cu suporturi rotative pentru broșe

  • Suporturi pentru broșe rotative

    Folosit cu broșe rotative în timpul tăierii pentru a menține controlul constant al procesului în timpul funcționării. Ajută la poziționarea sculei de broșare la un unghi de 1 grad față de linia centrală a piesei de prelucrat

Despre HASSAY SAVAGE CO.

Catalogul extins al lui Hassay Savage include broșe pentru canapea, broșe rotative interne, bucșe pentru broșe pentru canapea, suporturi pentru broșe rotative, lamele pentru broșe pentru canapea și accesorii pentru suportul pentru broșe rotative. Al brandului seturi de broșe pentru canapea creați caneluri precise în găurile de șaibe, roți dințate, scripete și componente montate pe arbore pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Au o construcție din oțel de mare viteză tratată termic pentru a minimiza uzura. Aceste seturi includ bucșe simple, broșe și cutii de depozitare/transport. Hassay Savage lame de broșă pentru căile de cheie sunt plasate între broșă și bucșă pentru a permite broșei să taie fante adânci. Acestea sunt utilizate cu broșe cu mai multe treceri pentru a compensa grosimea îndepărtată în timpul tăierii.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Hassay Savage sunt de dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care sunt beneficiile utilizării broșelor Hassay Savage?

Broșele pentru canapea ale mărcii sunt proiectate pentru precizie și acuratețe și pot produce fante pentru canapea cu toleranțe strânse și un grad ridicat de repetabilitate. De asemenea, sunt durabile și de lungă durată, oferind performanțe fiabile chiar și în medii de producție cu volum mare.

Cum se folosesc broșele Hassay Savage?

Broșele pentru cheie ale mărcii sunt utilizate într-o mașină de broșare, care folosește o mișcare de tragere pentru a trage broșa prin piesa de prelucrat. Broșa taie fanta canalului de cheie pe măsură ce este trasă prin piesa de prelucrat, iar canalul de cheie finit se conformează dimensiunilor precise ale broșei.

La ce folosesc suporturile rotative pentru broșe Hassay Savage?

Marca suporturi de broșe rotative ajutați utilizatorii să plaseze unealta de broșare la un unghi de 1 grad față de linia centrală a piesei de prelucrat pentru a obține tăieturi precise.

Produse exclusive pentru marcă