HILMAN ROLLERS

Din 1953, Hilman produce role de mare capacitate, sisteme de mișcare grea cu motor și soluții personalizate de deplasare a sarcinii. Cu sediul în Marlboro, SUA, acest brand este cunoscut pentru fiabilitatea, flexibilitatea și durabilitatea sa. Oferă soluții ușoare, sigure și rentabile pentru mutarea, instalarea și relocarea mașinilor grele în întreaga lume. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Despre HILMAN ROLLERS

Catalogul extins al mărcii include patine pentru mașini și echipamente cu role, cricuri hidraulice pentru axe, role și instrumente de aliniere. Hilman truse cu role de echipament includ seturi de role cu capacități de încărcare de la 6000 la 400000 lb. Aceste kituri transportă eficient echipamente grele pentru utilizare în servicii de instalare, întreținere și reparații. Fiecare kit are patru role de blocare pivotante cu vârfuri din oțel căptușit/diamant pentru a naviga în colțurile strânse și două mânere de direcție pliabile pentru depozitare convenabilă în spații restrânse. Vin cu o carcasă de depozitare din oțel rezistentă, cu mânere de ridicare pentru o siguranță sporită a conținutului în timpul transportului.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Hilman Rollers încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Dayton și Eagle. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile produse Hilman Rollers echivalente.

De ce noi?

Aceste produse Hilman Rollers variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Hilman Rollers sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

TK-EVO

TK-EVO este o patină motorizată concepută ca o completare ideală pentru dolly-urile fără motor, cum ar fi dolly-urile de 360 ​​de grade. Facilitează mișcările fără cablu cu un transmițător cu rază lungă de acțiune și baterie reîncărcabilă, ofer...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum curăț rolele Hilman?

  • Îndepărtați resturile folosind o perie sau aer comprimat.
  • Ștergeți cu o cârpă umedă pentru a îndepărta grăsimea sau petele.
  • Uscați complet rolele la aer.
  • Verificați dacă nu sunt deteriorate sau uzate înainte de reutilizare.

Când trebuie înlocuite aceste role?

  • Înlocuiți-vă când prezintă uzură semnificativă.
  • Înlocuiți dacă este deteriorat, afectând funcționalitatea.
  • Luați în considerare înlocuirea dacă capacitatea portantă este compromisă.
  • Verificați regulat pentru uzură, deformare sau defecțiune.

Cum aleg un blat potrivit de la Hilman Rollers pentru a-mi muta echipamentul?

Identificați tipul de echipament și baza care se va sprijini pe role. Optați pentru blaturi din oțel diamant în stil D atunci când mutați utilaje cu derapaj sau cu cutii din lemn. Alegeți blaturi în stil P, în stil căptușit pentru echipamentele pe bază de metal.

Produse exclusive pentru marcă