HOWARD LEIGHT

Filtru

Siguranţă

Adezivi de etanșare și bandă

Siguranţă Filtru

Protectie pentru auzVezi tot

  • Dopuri de urechi de unică folosință

    dopuri de unică folosință, cu și fără cablu, utilizate pentru a oferi o atenuare ridicată, protejând în același timp urechile de zgomote puternice, pătrunderea apei, corpuri străine, praf sau vânt excesiv

  • Muffs pentru urechi

    Căști pentru urechi cu o bandă reglabilă care distribuie presiunea uniform pentru o potrivire confortabilă, indiferent de mărimea capului. Au un design compact pentru depozitare convenabilă și sunt oferite în opțiuni de culoare negru, verde, gri și albastru

  • Dispensere pentru dopuri pentru urechi

    Folosit pentru a elibera unul sau două dopuri de urechi la un moment dat și pentru a le proteja de praf. Au capacitatea de a stoca până la 500 de perechi de dopuri pentru urechi. Poate fi montat cu ușurință pe perete sau pe o suprafață plană

  • Sisteme de testare pentru mufa urechii

    Seturile de testare a dopurilor de urechi din seria VeriPR care conțin un CD cu software, un procesor audio, căști, un cablu USB, un ghid de referință, perne de schimb pentru urechi și o husă de transport. Folosit pentru a testa nivelul de protecție al dopurilor de urechi și poate funcționa în frecvențe cuprinse între 250 și 4000 Hz

  • Cască electronică și dopuri pentru urechi

    Căști pentru urechi, conform ANSI, care oferă protecție împotriva nivelurilor ridicate de zgomot și au un rating maxim de reducere a zgomotului de 30 db. Prezintă o bandă reglabilă care distribuie presiunea uniform și asigură o potrivire confortabilă

  • Accesorii de protecție auditivă

    Include păstăi de înlocuire, tampoane pentru căști, tampoane absorbante, seturi de igienă, cleme și cabluri pentru centură și accesorii conexe utilizate pentru protecția auzului în medii în care nivelurile de zgomot sunt ridicate

  • Dopuri pentru urechi reutilizabile

    dopuri de urechi reutilizabile cu cablu și fără cablu, care pot fi curățate cu ușurință cu apă și săpun. Oferă protecție superioară pentru mai multe utilizări și este ideal pentru mediile care necesită păstrarea și depozitarea dopurilor de urechi pentru reutilizare

Îmbrăcăminte de lucruVezi tot

  • Haine și căptușeli pentru vreme rece

    Căptușeli de iarnă confecționate din nailon, care protejează capul, urechile și gâtul de frigul extrem. Aveți un fermoar în față pentru o ajustare ușoară și sunt disponibile în dimensiunile S, M, L și XL

Despre HOWARD LEIGHT

Howard Leight este un furnizor global de produse și accesorii de protecție a auzului. Catalogul său de produse include dopuri pentru urechi de unică folosință, căști pentru urechi, dopuri pentru urechi reutilizabile, căști pentru urechi și benzi pentru urechi. dopurile de unică folosință ale mărcii, cu și fără cablu, de unică folosință oferă protecție împotriva zgomotelor puternice și a prafului, permițând în același timp o atenuare superbă. Aceste dopuri de urechi au un rating maxim de reducere a zgomotului de 33 dB și sunt disponibile în diferite culori, dimensiuni și forme. Căștile pentru urechi din seria Leightning de la Howard Leight dispun de tehnologia Air Flow Control pentru o atenuare optimă și o construcție robustă din oțel pentru a rezista utilizării solicitante în medii dificile. Aceste căști pentru urechi sunt dotate cu pernițe pentru urechi cu fixare pentru o înlocuire ușoară și o bandă reglabilă care distribuie presiunea uniform, făcându-l potrivit pentru fiecare dimensiune de cap. Alegeți dintr-o gamă largă de dozatoare de dopuri pentru urechi, căptușeli și căptușeli pentru vreme rece, căști electronice pentru urechi și accesorii de protecție auditivă pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă