K2 COMMERCIAL HARDWARE

Filtru

Securitate

6AQ1KW15QED31148689QED31348689

Piese metalice

QDC111R689QET165L626SCKDQET190L626QDB181626S4DBSLCQSQDB281626S4DBSLCQDB180626S4DBSSCKDQSQDB280626S4DBSSCKDQSQDB183626S4DBSLCQDB283626S4DBSLCQDB182626S4DBSSCKDQDB282626S4DBSSCKDQDB280626S4DBSSMTKDQS

Securitate Filtru

Taste de control

Cheile principale folosite pentru a rechea sau a deschide lacătele și lacătele cu combinație resetate Stanley în cazul în care combinația este pierdută sau uitată

Cheie principală pentru controlul cheii
Cod produs: AE6BLN
Model: 6AQ1KW15
€6.40 /unitate
Adauga in cos

Dispozitive de activare a blocării electromagnetice

Dispozitive de ieșire standard cu jante hexagonale și ieșiri de jante rezistente la foc pentru utilizare cu ușile fără mâini pentru a le bloca din exterior, dar permit oamenilor din interior să iasă încă rapid. Proiectat în conformitate cu standardele ADA și ANSI

  • Dispozitive de ieșire
  • Dispozitive de ieșire
K2 COMMERCIAL HARDWARE

Dispozitive de ieșire

Articolul (2)

Despre K2 COMMERCIAL HARDWARE

K2 Commercial Hardware, acum cunoscut sub numele de Stanley, oferă o linie completă de feronerie pentru uși arhitecturale pentru utilizare în aplicații comerciale și industriale. Catalogul de produse al companiei include o gamă largă de încuietori cu șuruburi, chei de control, dispozitive de activare a încuietorilor electromagnetice și închideri de uși. Încuietorile cu șurub certificat de gradul 1 și gradul 2 de la Stanley au o carcasă solidă forjată cu un finisaj crom satinat, un știft de role din oțel călit rezistent la ferăstrău și doi rulmenți cu bile pentru prevenirea atacurilor de foraj. Compania oferă, de asemenea, închiderea ușii hidraulice complet reglabile pentru uși simple și duble de interior/exterior. Aceste închide uși conforme ANSI au brațe rezistente cu opritoare de compresie, ideale pentru securitatea tuturor ușilor fără mâna. O gamă largă de aceste dulapuri pentru uși și alte produse ale companiei sunt disponibile pe Raptor Supplies.