MAASDAM (PULLR)

Filtru

Manipularea materialului

A-50A-0A-20A-100

Pneumatică

MPPRPRK3973-1003973-50

Sanitar

264S-5144SB-69700BX144S-6144C-625005-LS

Siguranţă

PP-100

Despre MAASDAM (PULLR)

De peste 60 de ani, Maasdam produce mașini-unelte pentru construcții, tachelaj și aplicații industriale. Cu sediul central în Schaumburg, Illinois, SUA, Maasdam este un sub-brand al Pullr. Catalogul extins al mărcii include extractoare de frânghie, sârmă și cabluri. Pow'R-Pulls de la Maasdam dispune de roți cu clichet din aliaj de aluminiu pentru a înfășura și depozita cu ușurință cablurile. Au piese din oțel galvanizat, de înaltă rezistență, pentru a rezista la sarcini grele. Maasdam folosește zăvoare de siguranță recomandate de OSHA pe aceste extractoare pentru a evita rănile la fața locului. Acestea sunt dotate cu cârlige de alunecare din oțel forjat pentru a gestiona sarcini de până la 4 tone.
Clienții care caută extractoare de cablu ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.