MARADYNE

Filtru

Motoare

D-001C-484A

HVAC și refrigerare

5302553025-08F-300024F-920612F-920624F-100012F-300012M103KF-4670176F-4670177M122K3200-24VG

Hidraulică

FPD50-25NFPD50-10N

Ungere

MM-A11600034103-12VMFA13256700141660-14102-12VTEC2005 (BH1300

Motoare Filtru

Motoare de curent alternativ

Motor, 12V, 1 viteză, ventilator Ccw, 484A
Cod produs: CT2FLX
Model: D-001C-484A
€106.59 /unitate
Adauga in cos

Despre MARADYNE

Maradyne High Performance Fans, o marcă DCM Manufacturing, este un furnizor de top de soluții de flux de aer de înaltă calitate pentru aplicații în industriile auto și maritime. Catalogul său extins include încălzitoare, suflante, motoare, radiatoare/ventilatoare electrice și piese de service aferente. Maradyne ventilatoare de evacuare cu antrenare directă dispune de un motor etanș de 130 W capabil să furnizeze fluxuri de aer de până la 950 cfm și lame cu design S complet reversibile care pot fie împinge, fie trage fluxul de aer. Acestea sunt echipate în plus cu un conector pigtail de blocare și distanțiere din cauciuc care asigură o distanță adecvată față de schimbătorul de căldură. Marca produce, de asemenea, compacte ventilatoare bolt-on funcționează pe un motor DC cu câmp bobinat cu 2 viteze pentru a asigura o reglare îmbunătățită a vitezei la cupluri de pornire scăzute. Aceste ventilatoare rezistente cu montare pe bord au apărătoare din oțel cromat care protejează lamele de deteriorare și sunt disponibile în variante de 12 și 24 VDC. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste ventilatoare, disponibile în diferite configurații electrice Raptor Supplies.