MAXI-LIFT

Din 1970, Maxi-Lift a ajutat industria agriculturii, procesării alimentelor, petrolului și gazelor, transporturilor și producției de ciment cu instrumente de manipulare a materialelor. Compania are sediul central în Addison, Texas, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Despre MAXI-LIFT

Catalogul mărcii include diverse găleți agricole și industriale și îmbinări pentru curele. Maxi-Lift Cupe de lift CC max prezintă formă clasică CC pentru umplere și descărcare ușoară. Aceste cupe de lift au construcție din polietilenă pentru rigiditate structurală. Au pereți groși și colțuri și o buză frontală grea pentru săparea ușoară. Al brandului Găleți de lift Tiger Tuff prezintă un design fără urechi pentru umplere ușoară și au o construcție din polietilenă pentru rezistență la impact. Aceste cupe de lift sunt echipate cu puncte de uzură mai groase și pereți pentru o rigiditate suplimentară și o durată de viață prelungită.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Maxi-Lift încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente din Fibră de sticlă turnată, Quantum Storage Systems și Schaefer. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Maxi-Lift disponibile.

Livrarea

Aceste produse Maxi-Lift variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Maxi-Lift sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Maxi-Lift HD-Max

Maxi-Lift HD-Max este o cupă de lift concepută pentru utilizare în aplicații de manipulare a cerealelor de mare capacitate. Găleata HD-Max are pereți mai groși și o buză frontală întărită pentru un plus de rezistență și durabilitate...Citeste mai mult 

Dura-Buket

Maxi-Lift Dura-Buket este o cupă de lift pentru sarcini grele concepută pentru utilizare în aplicații industriale dificile. Dura-Buket este fabricat din material de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) care oferă durabilitate și i...Citeste mai mult 

Maxi-Lift CC-Max

Maxi-Lift CC-Max este o cupă de lift concepută pentru utilizare în aplicații industriale de mare capacitate. Gălețile CC-Max sunt construite folosind un proces unic care combină turnarea centrifugă și precizia ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem gălețile industriale?

A.

  • Inspecția regulată este importantă pentru a identifica orice uzură sau deteriorare a găleții.
  • Asigurați-vă instalarea și alinierea corespunzătoare a cupei și a sistemului de lift.
  • Curățați regulat găleata pentru a preveni acumularea și pentru a reduce uzura.
  • Care sunt factorii cheie de care trebuie să luați în considerare atunci când alegeți cupele de lift Maxi-Lift?

    Atunci când alegeți cupe de lift, factorii de luat în considerare includ tipul și caracteristicile materialului transportat, cerințele de capacitate și viteză, mediul de operare și designul dorit al cupei.

    Ce sunt cupele de lift?

    Găleți de lift sunt containere care sunt atașate la o bandă transportoare sau lant într-un sistem de lift cu găle. Sunt concepute pentru a transporta materiale în vrac pe verticală, într-o manieră controlată.

    Produse exclusive pentru marcă