MAXXIMA

Filtru

Siguranţă

Iluminat

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Piese metalice

Pneumatică

Despre MAXXIMA

Maxxima este un producător de frunte de iluminat LED fiabil și eficient din punct de vedere energetic pentru aplicații în industria auto și piețele comerciale. Catalogul său extins include faruri, lumini de avertizare și de marcare pentru vehicule, lămpi și becuri pentru autovehicule, lumini de lucru pentru vehicule, conectori pentru capete de cablu și bare luminoase pentru vehicule. Lumini de lucru cu LED Maxxima prezintă o lentilă din policarbonat rezistentă la impact, care poate rezista la forțe intense și oferă o capacitate de aruncare ușoară între 500 și 1200 de lumeni la 12 până la 36 VDC. Aceste lumini robuste sunt disponibile în opțiuni de lentile rotunde, dreptunghiulare și pătrate și, de asemenea, vin cu moduri de funcționare cu dublă și multi-tensiune selectabile automat (pe modelele selectate). Brandul este compact Iluminare cu benzi LED, cu consum redus de amperaj LED, sunt proiectate pentru a oferi iluminare de înaltă calitate în compartimentul interior al navelor de marfă și spațiile de lucru concise. Aceste lumini au o construcție rezistentă la umiditate pentru a rezista la mediul umed și umed, comutator de pornire/oprire iluminat pe lumină pentru indicații ușoare și al treilea fir suplimentar pentru controlul opțional al ușii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste benzi cu LED-uri și alte produse ale companiei, cum ar fi fitinguri pentru canale de rulare, comutatoare de semnal și lumini cu garnituri aprinse Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă