MSI, o marcă Rice Lake, este un producător de top de dinamometre și cântare de macara pentru aplicații în industria de prelucrare a metalelor, logistică și reciclare a deșeurilor. Cântarele macaralei sunt ideale pentru măsurarea greutății și a presiunii nominale pe sarcini suspendate. Cântarele pentru macara MSI îndeplinesc sau depășesc standardele de proiectare de siguranță OSHA, ANSI și ASME, oferind un factor de siguranță maxim de 5:1 pentru manipularea sarcinilor de până la 100000 lb. Cântarele de macara Port-A-Weigh din seria 4260 ale mărcii au un ochi de ridicare/un cătuș superior. și un cârlig inferior pivotant, cu lagăr de tracțiune, pentru atașarea ușoară la sarcinile aeriene și un afișaj LED cu cinci cifre, de 1.2 inchi, cu o alarmă sonoră. Acestea sunt, de asemenea, echipate cu o ecranare anti-încălzire pentru aplicații la temperaturi înalte și un modem RF pentru conectivitate la indicatoarele de greutate MSI-8000, MSI-8000HD RF și MSI-8004HD RF cu afișaj la distanță. MSI oferă și dinamometre de tensiune realizate din aluminiu de calitate, de calitate aeronautică, cu garnitură de etanșare pentru a rezista la medii clasificate NEMA 4 / IP 65 și tehnologie de procesare digitală de vârf cu consum redus de energie pentru a oferi până la 300 de ore de viață a bateriei. Aceste dispozitive de măsurare sunt compatibile cu bateriile alcaline de tip C și D pentru măsurarea sarcinilor de până la 10000 lb (5000 kg) și, respectiv, 25000 lb (12500 kg). Alegeți dintr-o gamă largă de produse MSI și accesorii aferente, cum ar fi adaptoare de curent alternativ, telecomenzi și baterii reîncărcabile, pe Raptor Supplies.