NOVAVISION INC

Filtru

Manipularea materialului

ZTC-200-MSTCP-HD1

Adezivi de etanșare și bandă

PST2R-61A-180PST2B-61A-180PST2G-61A-180PST1R-46A-180ZS48-29RWSN-250ZS48-08RWSN-250ZSTO12-77REAA-250XSG21-35RESN-250XSG21-36RESN-250XSG21-11RESN-250XSG21-37RESN-250EST2B-36-164

Manipularea materialului Filtru

Truse și instrumente rezistente la manipularea paleților

Kitul de completare a protecției paletului
Cod produs: AA7QJR
Model: ZTC-200-MS
€2,407.15 /unitate
Adauga in cos
Set de instrumente pentru perforare grele
Cod produs: AC6HGQ
Model: TCP-HD1
€448.55 /unitate
Adauga in cos

Despre NOVAVISION INC

NovaVison este o companie certificată ISO 9001: 2015 care furnizează benzi și etichete de siguranță pentru protejarea produselor de contrafacere, falsificare și furt. Catalogul său extins include etichete cu holograme, autocolante cu dovezi de falsificare, benzi de securitate și sigilii mecanice de securitate. Benzile de ambalare de securitate ale mărcii funcționează ca sigilii anti-manipulare pentru cutii de carton, pungi și alte containere în timpul transportului. Aceste benzi anti-manipulare au adezivi acrilici (28.21 oz/întărire adeziv) care vor lăsa cuvinte precum DESCHIS sau TAMPER în filmul de bandă și pe suprafața lipită (rezidu de adeziv) după îndepărtarea benzii. Au un număr de serie secvenţial unic pentru un plus de securitate şi sunt disponibile în variante de material din poliester şi polistiren. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi cu coduri de culoare și alte produse ale companiei, cum ar fi trusele de umplere pentru scule de perforare și protecția paleților, pe Raptor Supplies.