Nylatron NSM, un produs cu marcă înregistrată a grupului de companii Quadrant, este conceput pentru a oferi rezistență superioară la uzură; ideal pentru utilizarea în rulmenți, roți dințate, role, roți, pinioane, raclete, came și inele de etanșare. Produsul se prezintă sub formă de tije din plastic, foi și stocuri de film pentru aplicații în instalații de ambalare, fabricare și turnare, precum și în șantiere. Al brandului stoc de foi prezintă o construcție din Nylon 6 auto-lubrifiantă, formulată folosind procesul Quadrant's Monocast pentru a conferi o rezistență excelentă la presiune, temperatură și viteză ridicată în timp ce se manipulează medii caustice. Nylatron NSM stocuri de tije din plastic sunt utilizate pe scară largă în piesele de mașini pentru rigiditate structurală și sunt disponibile în variante de lungime de până la 3 picioare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse împreună cu alte produse de marcă, oferite în opțiuni de rezistență la tracțiune de 11000 PSI (pentru foi) și 12000 PSI (pentru tije) pe Raptor Supplies.