PAC STRAPPING PRODUCTS

Filtru

Manipularea materialului

Sanitar

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Manipularea materialului Filtru

Echipament de legat și legatVezi tot

  • Protectoare pentru margini și colțuri

    Proiectat pentru a strânge curelele la tensiunea maximă fără a deteriora pachetul. Variante din plastic, HDPE și oțel disponibile în lungimi de până la 42 inci. Colțurile din oțel îndeplinesc toate specificațiile GSA și Federale

  • Dispozitive de etanșare și tensionare manuale cu curele

    Proiectat pentru a strânge și etanșa manual benzile din plastic sau oțel cu lățimi de până la 1-1/2 inci. Sunt disponibile și unelte combinate din oțel și plastic pentru operare 2 în 1

  • Curele din plastic

    Curele din poliester și polipropilenă în variante de până la 18000 de picioare, concepute pentru a fi utilizate în industria ambalajelor pentru fixarea ușoară și medie, paletizarea și îmbinarea articolelor. Sunt disponibile, de asemenea, kituri care conțin etanșări, întinzătoare și sertizare

  • Dispozitive de etanșare și tensionare pneumatice
  • Curele din oțel

    Proiectat pentru aplicații de chingi grele sau foarte grele în industria de ambalare, construcții și auto. Au o rezistență maximă la rupere de 5530 lb și sunt disponibile pe o lungime maximă de 2942 de picioare

  • Freze de legat
  • Mașini de împletit
  • Garnituri de etanșare și catarame

    Sigilii deschise, inchise si zimtate; și catarame consistente, ușor de înfilat, fabricate din poliester și metal de calitate superioară. Îndeplinesc standardul ASTM D3950 și sunt proiectate pentru a îmbina capetele curelei

Despre PAC STRAPPING PRODUCTS

PAC Strapping Products, de la FROMM Holding AG, este un producător de mașini de curele certificate CE, unelte și accesorii aferente pentru aplicații în industria alimentară și a băuturilor, ziare, industria farmaceutică și textilă. Catalogul PAC Strapping Products cuprinde chingi din plastic, chingi din oțel, dispozitive de etanșare și întinzătoare pneumatice și manuale, etanșări și catarame, dispozitive de protecție pentru margini și colțuri și dispozitive de tăiere. Curelele din plastic și oțel ale PAC sunt ductile și utilizate pentru transportul cărămizilor, pietrelor de pavaj și blocurilor. Marca oferă, de asemenea, o mare varietate de mașini de legare în cadrul gamei sale de mașini de curele PAC.

Produse exclusive pentru marcă