SECURITRON

Cu sediul central în Phoenix, Arizona, SUA, Securitron oferă soluții de securitate de înaltă calitate prin producția de încuietori electromagnetice, componente de control acces, surse de alimentare și accesorii. Citeste mai mult

Filtru

Securitate

Piese metalice

Instrumente de testare

Echipamente de exterior

Electrical

Despre SECURITRON

Catalogul mărcii include dispozitive de activare a încuietorilor electromagnetice, încuietori de ieșire, contoare, încuietori magnetice pentru dulapuri, greve electrice și contoare. Securitate încuietori electromagnetice prezintă o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Securitron tastaturi digitale de acces vine cu o funcționare reală din 10 cifre, în care cheile nu sunt împerecheate, permițând un proces de introducere simplu și precis. Acestea sunt dotate cu tastaturi digitale echipate cu un ecou sonor al apăsării tastei, oferind feedback pentru fiecare tastă apăsată, sporind conștientizarea utilizatorului și precizia introducerii. Aceste tastaturi sunt echipate cu capacitatea de a susține 59 de utilizatori, fiecare având mai multe coduri de intrare, oferind un sistem de control al accesului flexibil și sigur.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Securitron încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Honeywell, Altronix și Kohler. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Securitron disponibile.

De ce noi?

Aceste produse Securitron sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

M62 Magnalock

Acestea oferă tensiune dublă automată, eliminând necesitatea ajustărilor pe teren și asigurând compatibilitatea cu diferite surse de alimentare fără intervenție manuală. Aceste încuietori vin cu el complet sigilat...Citeste mai mult 

M680E EcoMag Magnalock

Acestea au un șablon de montare pentru plăcuță, oferind un proces ușor de instalare pentru ușile batante. Aceste încuietori vin cu un indicator LED care oferă feedback vizual, indicând dacă l...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor încuietori electromagnetice Securitron?

Aceste încuietori au temperaturi de funcționare cuprinse între -22 și 158 de grade F.

Aceste Magnalocks M680E EcoMag au un comutator de poziție a ușii?

Acestea vin cu un comutator de poziție a ușii integrat opțional, oferind funcționalitate suplimentară și monitorizare de securitate prin detectarea și indicarea poziției ușii.

Ce reprezintă EcoMag în M680E EcoMag Magnalock?

M680E EcoMag Magnalock dispune de tehnologia EcoMag de la Securitron pentru a menține inteligența, stilul și confortul de neegalat ale seriei M680 anterioare, obținând în același timp o reducere impresionantă de 80% a consumului de energie.

Produse exclusive pentru marcă