STEINEL

Filtru

Sanitar

110050174HG5000EGPKHL1820MPKHG2020MPKHG2320HG2320KITw/scanAUTOHL2020HG2220EHL1620S110053229

Siguranţă

77557765

Unelte electrice

HL1820SWelding Tip (Fits onto 09231)Speed Welding Tip (Fits onto 09231)40mm Angle Flathead Slit Tip5mm Industrial Reduction Nozzle10mm Industrial Reduction Nozzle07511HL1920EHG2520EHG26020EHG2320EHL2020E

Sanitar Filtru

Instrumente

Element de pistol termic, HG5000E, lungime totală de 5 inchi, lățime totală de 1 3/4 inci
Cod produs: CU4PZP
Model: 110050174
€290.90 /unitate
Adauga in cos
  • Pistoale termice cu fir
  • Pistoale termice cu fir
  • Pistoale termice cu fir
  • Pistoale termice cu fir+6
Articolul (9)

Despre STEINEL

Steinel este un producător de frunte de instrumente profesionale de înaltă calitate pentru căldură și comenzi de iluminat. Linia de produse a companiei include o varietate de pistoale de căldură, suflante de căldură, torțe cu gaz, sisteme adezive topite la cald, întrerupătoare de perete, senzori, detectoare de prezență și blocuri de alimentare. Pistoalele termice Steinel sunt ideale pentru sudarea plasticului, modelarea termoplasticului, tubulatura termocontractabila sau decaparea vopselei. Aceste pistoale termice profesionale de 120 V au o gamă de temperatură de lucru de 80 - 1250 de grade Fahrenheit și un volum maxim de aer de 23 CFM. O gamă largă de pistoale termice și accesorii aferente, inclusiv elemente de încălzire, cabluri de alimentare, duze de împrăștiere și indicatori de temperatură, este disponibilă pe Raptor Supplies.