GPM de apă la 10 ft. de cap: 3.4 , GPM de apă la 20 ft. de cap: 2.6 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 1.3 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 0.0 , Material carcasă: Plastic , HP: 1/12 , Material rotorului: Nitril , Max. Cap: 40 ft. , Max. Presiune: 17.3 PSI , Max. Viscozitate: 3000 SSU , RPM: 4500 , Sigiliu: Buză de nitril , Material arbore: Oţel inoxidabil , Ridicare de aspirație: 7.5 ft. , Temp. Gamă: 185 F , latime: 4.75 "
Pompe cu rotor flexibil
Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt proiectate pentru a transfera apă proaspătă în fluide grele cu conținut ridicat de solide. Au un corp din plastic cu un design cu autoamorsare pentru ore lungi de funcționare. Motoarele ODP nu necesită un agent de răcire extern pentru a preveni supraîncălzirea, în timp ce motoarele TEFC necesită un ventilator extern pentru răcire. Ele asigură deplasare pozitivă fără contact metal cu metal. Aceste pompe dispun de un rotor de nitril și garnituri cu buze pentru a preveni scurgerile în timpul transferului de lichide grele. Arborele din oțel inoxidabil rotește rotorul la viteze mari și are o capacitate maximă de ridicare de 40 ft. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe, disponibile cu tensiuni nominale de 12VDC și 120VAC.