Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACA6 Pompă Plastic 1/12 CP 12vdc 7.5 Amperi | AC8HAQ

DAYTON 3ACA6 Pompă Plastic 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amperi

În stoc
Element: AC8HAQ Model: 3ACA6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€316.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi7.5
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap4.0
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap3.4
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap2.6
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap1.3
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap0.0
Înălţime3.125 "
Material carcasăPlastic
HP1/12
Material rotorNitril
Intrare / iesire3/4 MGHT
Lungime7.625 "
Max. Cap40 ft.
Presiune maximă17.3 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM3000
Max. Viscozitate3000 SSU
Tipul motoruluiTEFC
Prime în picioare7.5
RPM4500
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație7.5 ft.
Temp. Gamă185 F
TipRotor flexibil
Voltaj12 VDC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 11 Ft. de cap (3.2)
    • GPM de apă @ 23 Ft. de cap (2.8)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeLungimeTipul motoruluiVoltajPreț
DAYTON 3ACA4 Pompă Plastic 1/12 CP 115v 2 Amperi | AC8HAN 3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC€311.13
DAYTON 3ACA5 Pompă Plastic 1/12 CP 12vdc 7.5 Amperi | AC8HAP 3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€301.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACA6 Pompă Plastic 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amperi
€316.92 /unitate