TAP MAGIC

Filtru

prelucrare

60016C60128C60640C63840C67040C65200CT70016T70128T70640T73840T77040T75200TT

Ungere

90128CTP80128WS80640WS87040WS85200WS

Produse diverse

880128NC880640NC885200NC887040NC90011PF90013SL90015CTP90019CTC

Despre TAP MAGIC

Atinge Magic fluide de tăiere a aluminiului sunt concepute pentru operațiuni de tăiere și prelucrare pe aluminiu, alamă, cupru și alte metale moi, fără pete pe suprafața unei piese de prelucrat. Aceste fluide de tăiere din aluminiu sunt prietenoase cu ozonul și complet lipsite de 1, 1, 1 tricloretan, ideale pentru obținerea unui finisaj micro-fin. Sunt disponibile în cutii, găleți și bidoane cu o capacitate maximă de 275 de galoane. Tap Magic oferă produse biodegradabile Fluide de tăiere ProTap pentru găurire, filetare, frezare sau tăiere pe orice metal, fără a păta sau nu modifică proprietățile chiar și ale metalelor moi, cum ar fi aluminiul. Aceste fluide oferă o disipare rapidă a căldurii, toleranțe mai strânse și finisaj ultrafin, indiferent de tăiere.

Denumiri comerciale majore

Atingeți Magic H2O NC

Oferă o mare capacitate de lubrifiere, îndepărtând în același timp stratul neplăcut și lipicios tipic produselor care conțin uleiuri grele. Este potrivit pentru metale neferoase, de obicei pentru aplicații aerospațiale sau militare...Citeste mai mult 

Atingeți Magic EP-Xtra

Tap Magic EP-Xtra are o formulă prietenoasă cu ozonul, care oferă performanțe superioare la toate tăieturile și toate metalele. Aditivul patentat, EP-Xtra, oferă o creștere sinergică a performanței.

Atinge Magic Eco-Oil

Este reamenajat pentru a îndeplini cerințele certificării NSF H1 Food Grade. Are o bază de ulei natural care este semnificativ scăzută în miros și fum, chiar și pe tăieturi care generează multă căldură.

Întrebări Frecvente

Putem folosi Tap Magic pe aluminiu?

Când lucrați cu aluminiu, alamă, cupru și alte metale moi, Tap Magic Aluminium este fluidul de tăiere preferat. Nu va lăsa o pată pe suprafața piesei, spre deosebire de alte fluide de pe metalele moi. Finisajul este de obicei remarcabil, iar precizia este întotdeauna excelentă.

Cine face Tap Magic?

Steco Corporation a fost implicată în proiectarea și producerea celor mai mari fluide industriale de tăiere din lume din 1953. Linia de produse Tap Magic a devenit cel mai cunoscut nume în fluidele de tăiere, oferind o precizie superioară, o lubrifiere mai mare și cea mai bună protecție pentru unelte valoroase.

Tap Magic Eco-Oil este fabricat din petrol?

Tap Magic Eco-Oil a fost reamenajat pentru a îndeplini cerințele certificării NSF H1 Food Grade. Este biodegradabil și are o bază de ulei natural care este excepțional de scăzut în miros și fum, chiar și la tăieturile care generează multă căldură.

Cum depozitez fluidele de tăiere Tap Magic?

  • Depozitați lichidele de tăiere Tap Magic într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și alte surse de căldură.
  • Sigilați ermetic recipientul pentru a preveni evaporarea și contaminarea.
  • Păstrați-l într-o poziție verticală pentru a evita vărsarea.
  • Țineți lichidul departe de scântei, flăcări și orice sursă de aprindere.

Cum aplic un lichid de tăiere Tap Magic?

  • Curățați suprafața de tăiat.
  • Agitați bine sticla înainte de utilizare.
  • Aplicați o cantitate mică de lichid de tăiere direct pe suprafața de tăiere sau pe unealta.
  • Reaplicați dacă este necesar în timpul tăierii pentru a menține lubrifierea și răcirea.
  • Urmați instrucțiunile și avertismentele de siguranță ale mărcii înainte de a utiliza fluide de tăiere.

Cum inhibă Tap Magic coroziunea?

Inhibitorii de coroziune Tap Magic formează un strat protector pe suprafețele metalice pentru a preveni coroziunea cauzată de umiditate, substanțe chimice și alți factori de mediu.