TAPECASE

Filtru

Adezivi de etanșare și bandă

Manipularea materialului

Siguranţă

Despre TAPECASE

TapeCase este un producător de frunte de benzi convertoare de înaltă calitate pentru aplicații în industria electronică, transport, sănătate și auto. Catalogul de produse al companiei cuprinde benzi adezive, distribuitoare, benzi de film și benzi de mascare. Benzile cu două fețe TapeCase au adeziv sensibil la presiune pe ambele părți pentru a adera kilograme de greutate pe centimetru pătrat de suprafață de contact, chiar și la temperaturi ridicate. Aceste benzi au rezistențe maxime la tracțiune și adeziv de 40, respectiv 20 kg. Benzile de film ale companiei sunt ideale pentru reducerea frecării dintre materiale izolatoare și pentru protejarea suprafeței de praf, solvenți și zgârieturi. Aceste benzi au o grosime de 8 mm și au o rezistență de aderență de până la 2 kg.

Produse exclusive pentru marcă