TEST-TITE

Filtru

Sanitar

864008358583587835888358668481684808369083689836888368786435

HVAC și refrigerare

68813

Scule de mână

8379083784837838378283785

Sanitar Filtru

Țevi și dopuri de testare

dopuri de testare pneumatice potrivite pentru utilizarea în sistemele de canalizare de scurgere și canalizare pentru a opri temporar fluxul. Fabricat din cauciuc natural și vin echipat cu un lanț și un inel/etichetă. Sunt disponibile și dopuri mecanice pentru țevi

  • Mufe de testare
  • Mufe de testare
  • Mufe de testare
  • Mufe de testare+14
TEST-TITE

Mufe de testare

Articolul (17)
Curățare mecanică a mufei de țevi 4 in
Cod produs: AC8WVT
Model: 83690
€34.86 /unitate
Adauga in cos
Ștecher mecanic
TEST-TITE

Ștecher mecanic

Articolul (3)

Chiuvete de scurgere

Plăci de acoperire a peretelui din oțel inoxidabil, ideale pentru utilizarea cu dopuri de reparații pentru a menține contrapresiunea de până la 50 de picioare. Disponibil în variante de 3, 4 și 5 inch

Despre TEST-TITE

Test-Tite, o marcă IPS Corporation, oferă o linie completă de dopuri de testare pneumatice și mecanice de mai bine de 40 de ani. Catalogul de produse al companiei încorporează diferite tipuri de dopuri pneumatice (de reducere a presiunii, dimensiuni simple și multiple, curățare, bypass), dopuri mecanice (piuliță de cablare Twist-Tite, curățare și reparare T-Cone) și accesorii aferente. Test-Tite dopuri de testare sunt potrivite pentru utilizarea în sistemele de canalizare subterană și DWV fără presiune pentru testarea sau oprirea temporară a fluxului de fluid. Aceste dopuri sunt fabricate din cauciuc natural durabil, formând etanșări excelente pe suprafețele neregulate sau aspre ale țevilor și sunt echipate cu un lanț de 12 inchi și un inel/etichetă pentru o rigiditate suplimentară (la modelele selectate).