TITAN HD

Filtru

Motoare

Motoare Filtru

Consumabile pentru motoareVezi tot

  • Condensatori

    Condensatori ovali și rotunzi ideali pentru stocarea energiei sau aplicații de filtrare a zgomotului. Prezintă o folie de polipropilenă metalizată pentru a oferi o capacitate de auto-restaurare în timpul defecțiunilor circuitului și un întrerupător sensibil la presiune pentru îndepărtarea ușoară după ardere. Disponibil în intervalul de capacitate de 2 - 10 microfarad

Despre TITAN HD

Titan HD, o marcă de produse Packard, este un producător de frunte de condensatoare fabricate în SUA, concepute pentru stocarea energiei, condiționarea puterii, cuplarea sau decuplarea semnalului, filtrarea electronică a zgomotului și aplicațiile de teledetecție. Condensatoarele Titan sunt dotate cu un cablu de film din polipropilenă metalizată care oferă o capacitate de auto-restaurare în timpul evenimentelor de defecțiune și un întrerupător sensibil la presiune, listat UL, care permite îndepărtarea ușoară din circuit la sfârșitul duratei de viață. Aceste dispozitive cu o singură/dublă secțiune sunt echipate cu un ulei patentat, ecologic, pentru a preveni coroziunea și pentru a facilita transferul optim de căldură. Sunt disponibile într-un interval de capacități de 2 - 10 microfarad, cu o rată de supraviețuire de 94% după utilizare timp de aproximativ 60000 de ore. Alegeți dintre variantele de 370 și 440 de volți ale acestor condensatoare de funcționare Titan HD Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă