UNITED ABRASIVES-SAIT

Filtru

materiale abrazive

Unelte electrice

prelucrare

materiale abrazive Filtru

Discuri și curele de șlefuitVezi tot

  • Discuri de șlefuit montate pe arbore și dorn

    Conceput pentru a fi montat pe o mașină de șlefuit sau o polizor unghiular cu ajutorul unui arbore și al unui suport/dorn. Disponibil într-o varietate de materiale abrazive, dimensiuni de granulație și diametre de disc

  • Discuri cu clapă

    Include discuri cu clapete de tip 27 / 29 cu alumină de zirconiu/oxid de aluminiu ca material abraziv și o capacitate maximă de rpm de 13300. Disponibil în diferite grade, diametre de disc și granule, și ideal pentru debavurare, șlefuire sudură, amestecarea cusăturilor și îndepărtarea ruginii

  • Blocarea discurilor de șlefuit

    Include discuri de șlefuire de tip 3 cu alumină de zirconiu sau oxid de aluminiu ca material abraziv și o capacitate maximă de rpm de 25000. Folosit pe scară largă pentru îndepărtarea texturilor și a reziduurilor de tapet și pentru șlefuirea compusului pentru rosturi. Oferit în opțiuni cu diametrul de disc de 2 și 3 inchi

Roți abraziveVezi tot

  • Roți centrale deprimate

    Proiectat pentru aplicații dure de șlefuire de precizie în unghi drept pe suprafețe din oțel, aluminiu și fontă. Oferit într-o varietate de materiale abrazive, dimensiuni și grade de granulație

  • Roți cu clapă montate

    Prezintă abraziv cu oxid de aluminiu și poate fi blocat pe mașini cu arbore sau polizoare drepte cu ajutorul unei piulițe de reținere. Au o turație maximă de 20000

  • Roți cu clapă demontate

    Roți plate acoperite / nețesute, cu o gaură de arboret pentru a fi atașate cu unelte puternice cu bază fixă, cum ar fi șlefuitoare de banc, șlefuitoare cu soclu și șlefuitoare

Descrierea firmei UNITED ABRASIVES-SAIT

United Abrasives, într-o societate în comun cu SAIT, oferă o linie completă de abrazivi lipiți de calitate industrială și accesorii aferente. Catalogul United Abrasives cuprinde discuri și roți lame, discuri de tăiat și șlefuit, freze de carbură, perii de sârmă, lame de carbură de tăiat metal și foi și curele de șlefuit. Discurile lambale de tip 29 / 27 extrem de durabile de la United Abrasives sunt potrivite pentru aplicații de șlefuire, finisare, amestecare și debavurare pe metale feroase și neferoase. Aceste discuri clapete sunt disponibile în variante grosiere, extra grosiere, fine și medii, cu granule de zirconiu premium pe suport de bumbac pentru durabilitate și îndepărtare mare a stocului. Sunt oferite în diferite diametre și mărimi de granulație pentru tăierea agresivă pe suprafețe neregulate.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri clapete și alte produse ale companiei, cum ar fi discuri de șlefuire blocate și role abrazive pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă