WATERLINE CONTROLS

Filtru

HVAC și refrigerare

WLC3000-120VACWLC6000-220VACWLC5000-220VACWLC4000-220VACWLC3000-220VACWLC6000-120VACWLC5000-120VACWLC4500-120VACWLC4000-120VAC

Produse diverse

FPT-61T-220VACWLC-9100D-220VACWLC-9100B-220VACWLC-8100-220VACWLC-6100T-220VACWLC-4500-220VACSENSOR-EXT6-45.5inSENSOR-EXT5-45.5inSENSOR-EXT45-45.5inSENSOR-EXT4-45.5inSENSOR-EXT3-45.5inFPT-50T-220VAC

HVAC și refrigerare Filtru

Controlul nivelului apei

Sisteme gata de instalat 110 / 220 VAC pentru controlul nivelului apei rezervoarelor mari. Includeți un senzor electronic de nivel al apei cu cablu de senzor de 50 de picioare, un controler și un ansamblu de montare. De asemenea, sunt disponibile comenzi cu alarme de întrerupere a căldurii

Controlul nivelului apei
WATERLINE CONTROLS

Controlul nivelului apei

Articolul (7)

Despre WATERLINE CONTROLS

Waterline Controls este un proiectant și producător de soluții de management al nivelului apei pentru aplicații comerciale și industriale. Controloarele de nivel al apei oferite de companie au un design simplu care facilitează integrarea lor cu sistemele existente de management al clădirilor. Pentru a controla nivelul apei rezervoarelor mari, o varietate de comenzi ale nivelului rezervorului sunt disponibile în sisteme gata de instalat în variante de 110 / 220 VAC. Aceste comenzi au o cutie de panou din policarbonat NEMA 4X și includ un senzor electronic de nivel al apei cu cablu de senzor de 50 de picioare, un controler și un ansamblu de montare. Seria WLC-6000 oferită de brand include o alarmă de întrerupere a căldurii pentru a indica faptul că nivelul apei este sub nivelul de funcționare sigur. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste regulatoare de nivel de apă activate Raptor Supplies.