YOKE

Filtru

Manipularea materialului

X-046-10X-042-07X-042-10X-042-138-502-028-502-048-502-088-502-0808X-046-16X-046-13X-043/S-16X-047-13

Despre YOKE

Yoke Industrial Corporation a fabricat produse de ridicare de calitate industrială pentru chingi și lanțuri și frânghii, ideale pentru aplicații de inginerie mecanică sau industrială. Catalogul Yoke include conectori, cârlige, linii, pivot, cătușe, blocuri de strângere, inele de ridicare și puncte de ridicare. Cârlige de alunecare autoblocante de la Yoke sunt ideale pentru ridicarea sarcinilor industriale și au un mecanism unic de blocare care previne alunecarea accidentală. Aceste cârlige de alunecare au un declanșator de eliberare cu arc din oțel inoxidabil, cu zăvorul care se închide automat atunci când este aplicată sarcina. Ele vin cu un design cu ochi mari, care permite utilizarea fiabilă atât a lanțurilor, cât și a curelelor de sârmă și sunt certificate cu factor de proiectare 4:1 pentru o funcționare sigură. Jug cârlige de turnătorie caracteristică Construcție din oțel aliat de gradul 100, ideală pentru utilizare robustă în condiții extreme. Aceste cârlige de turnătorie sunt dotate cu o conexiune cu ochi supradimensionat, care asigură introducerea ușoară a cablurilor de sârmă și a curelelor de lanț. Acestea pot ridica sarcini industriale de până la 2.5 tone, deoarece sunt certificate și testate cu factor de proiectare 4:1. Alegeți dintr-o gamă largă de cârlige autoblocante, cârlige de turnătorie, lanțuri de jug, legături de legătură și șuruburi, verigi principale, blocuri și snopi pe Raptor Supplies.