Inserturi elicoidale goale

Filtru

StilModelIntroduceți lungimeaDimensiunea burghiuluiDimensiunea firului extern
A666218mmIM8 X 1.25
RFQ
A6662210mm11 / 32 "M10 X 1.25
RFQ
A6662312mm27 / 64 "M12 X 1.25
RFQ
A6662414mm1 / 2 "M14 X 1.5
RFQ
A6662516mm37 / 64 "M16 X 1.5
RFQ
A6662618mm21 / 32 "M18 X 1.5
RFQ
A6662720mm47 / 64 "M20 X 1.5
RFQ
A6662822mm13 / 16 "M22 X 1.5
RFQ
A6662924mm57 / 64 "M24 X 1.5
RFQ
A6663030mm1 3 / 32 "M30 X 2
RFQ
A6663132mm1 3 / 16 "M32 X 2
RFQ
A6663233mm1 7 / 32 "M33 X 2
RFQ
StilModelIntroduceți lungimeaDimensiunea burghiuluiDimensiunea firului extern
A664218mmIM8 X 1.25
RFQ
A6642210mm11 / 32 "M10 X 1.25
RFQ
A6642312mm27 / 64 "M12 X 1.25
RFQ
A6642414mm1 / 2 "M14 X 1.5
RFQ
A6642516mm37 / 64 "M16 X 1.5
RFQ
A6642618mm21 / 32 "M18 X 1.5
RFQ
A6642720mm47 / 64 "M20 X 1.5
RFQ
A6642822mm13 / 16 "M22 X 1.5
RFQ
A6642924mm57 / 64 "M24 X 1.5
RFQ
A6643030mm1 3 / 32 "M30 X 2
RFQ
A6643132mm1 3 / 16 "M32 X 2
RFQ
A6643233mm1 7 / 32 "M33 X 2
RFQ

Inserturi elicoidale goale

Chrislynn inserțiile goale sunt concepute pentru a acoperi găurile neutilizate și apoi se îndepărtează când ansamblul este gata de expansiune. Aceste inserții solide sunt filetate pe exterior cu pene (chei) atașate la partea superioară a inserției. Inserțiile sunt înșurubate în piesă, iar penele sunt apoi introduse în jos în filetele filetate pentru a împiedica inserția să se rotească în oricare direcție. Ele pot fi utilizate în situațiile în care este necesară o combinație de dimensiuni nestandard. Alegeți dintr-o mare varietate de inserții semifabricate Chrislynn, disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil 303, pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum să alegi dimensiunile adecvate ale unei inserții elicoidale?

Lungimea inserției elicoidale trebuie să fie egală cu diametrul dorit al dispozitivului de fixare. Utilizatorii pot alege inserții mai lungi decât este necesar pentru o rezistență și o putere de prindere sporite. Lungimea exactă a inserției poate varia, de asemenea, în funcție de materialul de bază. Materialele dure precum oțelul nu au nevoie de inserții lungi, în timp ce materialele moi, cum ar fi aluminiul, necesită o inserție mai lungă.

Care este diferența dintre inserțiile de filet elicoidal și de blocare cu cheie?

  • Inserțiile elicoidale rulează în cea mai mare parte liber și permit atașarea cu elemente de fixare metalice fără a utiliza niciun strat sau lubrifiant. Sunt ideale pentru medii fără particule și se pot extinde după instalare pentru a se asigura în materialul de bază.
  • Inserțiile de blocare ale cheilor formează cea mai puternică strângere dintre toate inserturile filetate pe suprafețele metalice moi, folosind filetele lor interne distorsionate / cheile de blocare. Ele previn alunecarea sau rotirea prin introducerea în materialul din jur. Au o rezistență ridicată, datorită construcției metalice solide, dintr-o singură piesă, spre deosebire de inserțiile elicoidale care sunt realizate din sârmă spiralată.

Cum se instalează o inserție de filet de blocare a cheii?

  • Faceți o gaură conform aplicației necesare și bateți gaura forată.
  • Introduceți cheile inserției în fantele verticale ale instrumentului de instalare și înfășurați inserția în orificiu până când este la același nivel cu partea superioară a suprafeței.
  • Ridicați și rotiți unealta pentru a introduce cheia în material până când cheile sunt chiar deasupra inserției.

Pot fi îndepărtate inserțiile elicoidale goale odată instalate?

Da, inserțiile de blocare a cheilor sau inserțiile solide pot fi îndepărtate prin îndoirea cheilor de blocare din material și folosind o unealtă de înfășurare pentru a scoate inserția din materialul de bază în direcția opusă celei utilizate în timpul instalării.

Care sunt avantajele unei inserții solide de blocare?

Inserțiile solide de blocare au chei de blocare înfipte în canelura pentru a forma blocarea filetului intern și pentru a preveni rotația inserțiilor.

Care sunt avantajele unei inserții solide?

  • Instalare și demontare simplă.
  • Ele sunt aproape imposibil de rotit sau încrucișat în timpul / după instalare.
  • Inserțiile solide nu necesită adezivi pentru a le ține pe loc.
  • Ele sunt rareori afectate de temperaturile reci sau calde, deoarece sunt asigurate mecanic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?