GENERAL ELECTRIC Mufe de autobuz

Proiectat pentru a se conecta la o magistrală pentru a asigura distribuția localizată a energiei către dispozitivele electrice sau electronice dintr-o industrie. Disponibil în variante 240/480/600 V pentru a furniza curent de până la 200 A.

Filtru

GENERAL ELECTRIC -

Mufe de magistrală din seria Spectra

Fișele de magistrală din seria Spectra General Electric sunt potrivite pentru conectarea barelor colectoare din aluminiu/cupru sau a căilor de transport pentru a facilita distribuția localizată a energiei către dispozitivele electronice. Aceste mufe de magistrală au un capac și un mecanism de blocare a dispozitivului pentru a preveni deschiderea capacului în timp ce dispozitivul de comutare este în poziția PORNIT. În plus, sunt echipate cu un știft de localizare pozitiv pentru o poziționare precisă și sigură și o carcasă rezistentă la picurare / stropire pentru protecție împotriva condițiilor industriale dure. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste mufe de magistrală disponibile în amperajele nominale cuprinse între 15 și 200A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ASB41ED4G158"13 "48011 "€5,893.02
ASB31EBG158"13 "24011 "€4,288.64
ASB31ED4G158"13 "48011 "€5,345.34
ASB41EBG158"13 "24011 "€4,789.98
ASB42EBG208"13 "24011 "€4,789.98
ASB42ED4G208"13 "48011 "€5,893.02
ASB32EBG208"13 "24011 "€4,288.64
ASB32ED4G208"13 "48011 "€5,345.34
ASB32.5EBG258"13 "24011 "€4,288.64
ASB32.5ED4G258"13 "48011 "€5,345.34
ASB42.5EBG258"13 "24011 "€4,789.98
ASB42.5ED4G258"13 "48011 "€5,893.02
ASB43EBG308"13 "24011 "€4,967.46
ASB421RG308.75 "13 "24011.25 "€3,748.67
ASB321RG308.75 "13 "24011.25 "€3,287.66
ASB43ED4G308"13 "48011 "€5,893.02
ASB461RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "€4,003.22
ASB33ED4G308"13 "48011 "€5,345.34
ASB33EBG308"13 "24011 "€4,447.56
ASB361RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "€3,615.62
ASB33.5EBG358"13 "24011 "€4,288.64
ASB43.5EBG358"13 "24011 "€4,789.98
ASB43.5ED4G358"13 "48011 "€5,893.02
ASB34ED4G408"13 "48011 "€5,345.34
ASB44EBG408"13 "24011 "€4,789.98
GENERAL ELECTRIC -

Bus Breakers Breakers

Fișele întrerupătoarelor General Electric sunt proiectate pentru conectarea căilor colectoare din cupru/aluminiu sau a barelor colectoare pentru a asigura distribuția localizată a energiei la dispozitivele electronice. Aceste mufe de magistrală au un mecanism de blocare de siguranță pentru a preveni introducerea sau scoaterea mufei în poziția ON și un mâner acţionat cu cârlig cu opțiune pentru montarea dispozitivului pe o parte sau la capătul mufei. În plus, sunt echipate cu un știft de localizare pozitiv pentru o poziționare precisă și sigură și o carcasă rezistentă la picurare / stropire pentru protecție împotriva condițiilor industriale dure. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste ștecheri de întrerupător cu valori nominale de 480 / 600 V, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 15 și 100 A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
ASB31ED6G15600€4,406.09
ASB42ED6G20600€6,324.96
ASB32ED6G20600€5,893.02
ASB32.5ED6G25600€5,893.02
ASB42.5ED6G25600€6,324.96
ASB43ED6G30600€6,559.34
ASB33ED6G30600€5,893.02
ASB33.5ED6G35600€5,893.02
ASB43.5ED6G35600€6,324.96
ASB44ED6G40600€6,324.96
ASB44.5ED6G45600€6,324.96
ASB36ED4G60480€5,345.34
ASB36ED6G60600€3,055.68
ASB47ED6G70600€7,247.27
ASB37ED6G70600€6,735.32
ASB37ED4G70480€5,946.99
ASB47ED4G70480€6,386.68
ASB48ED4G80480€6,386.68
ASB48ED6G80600€7,247.27
ASB310ED6G100600€6,735.32
ASB410ED6G100600€7,247.27
GENERAL ELECTRIC -

Mufe de autobuz

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
ASB34.5ED6G45600€5,838.73
ASB35ED6G50600€5,893.02
ASB45ED6G50600€6,324.96
ASB46ED6G60600€3,279.70
ASB38ED6G80600€6,735.32
ASB39ED4G90480€5,946.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?