GREENLEE Accesorii pentru tragerea cablurilor

Snopi de tragere pentru cabluri de rezistență, cu cadru de oțel și role din aliaj de aluminiu cu rulmenți auto-lubrifianți. Poate suporta o sarcină maximă de 4000 lb și sunt disponibile în diferite diametre. De asemenea, sunt disponibile frânghii de tragere a cablurilor, benzi de măsurare a conductelor și vârfuri de glonț / cârlig / cârlig de pește

Filtru

GREENLEE -

Corzi de tragere de cablu

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A4551/2 "x 300 ft.€1,275.72
B4561/2 "x 600 ft.€2,447.75
GREENLEE -

Snopi extractoare de cablu

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A441-2-€917.02
B441-4-€1,362.94
C441-3-€1,181.28
D441-6-€2,140.24
E650Rola 6 "Dia. X 5" Lățime€550.68
F651Rola 12 "Dia. X 5" Lățime€744.88
F652Rola 18 "Dia. X 5" Lățime€1,133.41
F653Rola 24 "Dia. X 5" Lățime€1,419.39
GREENLEE -

Cabluri de tragere a cablurilor, 9/16 inch

Corzile de tragere a cablurilor Greenlee sunt folosite pentru a trage cabluri și fire grele prin conducte. Aceste frânghii au un miez interior dublu împletit integrat cu o jachetă exterioară dublă împletită pentru mai puțină întindere și un plus de rezistență. Sunt echipate cu ochi îmbinați din fabrică la ambele capete pentru protecția frânghiilor și sunt rezistente la putregai și mucegai. Aceste cabluri sunt capabile să reziste la sarcini de până la 4000 lb.

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A352839/16 "x 300 ft.€1,678.09
A352849/16 "x 600 ft.€3,055.89
GREENLEE -

Lider flexibil cu bandă de pește, lungime de 12 inchi, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
439-2AA3HWC€50.55
GREENLEE -

Sfat pentru nas Wisk

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11426AA9TWM€29.97
GREENLEE -

Vârf pentru nas cu cârlig

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10497AA9TWP€22.25
GREENLEE -

Vârf pentru nas de glonț

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10498AA9TWN€17.95
GREENLEE -

Bandă de măsurare a conductelor, 3000 ft. Lungime, 3/16 inch lățime, 170 lbs. Rezistență la tracțiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
435AD6RVU€224.10
GREENLEE -

Lider de bandă flexibilă, 1 ft. Lungime, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
439-1AD6YTP€55.49
GREENLEE -

Ochiul de tragere a cablului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35930CH9UCT€23.57
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?