HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Semn de ieșire și combinații de lumini

Filtru

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Semn de ieșire cu lumini de urgență

Semnele de ieșire arhitecturale din seria Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC cu corpuri de iluminat de urgență sunt ideale pentru a indica locația celor mai apropiate ieșiri de urgență în unitățile publice și comerciale. Aceste unități compacte au carcase termoplastice stabile la UV, rezistente la flacără și cu impact ridicat, cu o baterie cu litiu fier fosfat ecologică pentru 90 de minute de iluminare. Aceste lumini dispun de două lămpi LED reglabile și orientabile pentru iluminarea unei zone extinse și un comutator automat de transfer în stare solidă care activează lampa de urgență funcționând pe baterie în loc de alimentarea cu curent din rețea. Modelele selectate sunt incluse cu funcția de auto-diagnosticare a spectrului pentru a monitoriza starea LED-urilor, capacitatea bateriei și pentru a detecta defecțiunile în circuitele electrice și pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între 10 și 40 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini, disponibile în alb și negru. carcase cu litere roșii și verzi Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeCuloarea carcaseiMaterial carcasăCuloare scrisoareTemp. De funcționare GamăVoltajGaranțiePreț (ex. TVA)
AEVCUGWD42-35/64 "AlbPlasticVerde20 grade până la 30 grade C6.43 ani€388.49
BEVCURWD42-35/64 "AlbPlasticRoșu20 grade până la 30 grade C120/2773 ani€401.22
CEVCURWD2-35/64 "AlbPlasticRoșu10 grade până la 40 grade C120/2773 ani€381.04
CEVCURWDI2-35/64 "AlbPlasticRoșu10 grade până la 40 grade C120/2775 ani€566.50
DEVCURBD2-35/64 "NegruPlasticRoșu10 grade până la 40 grade C120/2773 ani€354.36
EEVCUGWDI2-35/64 "AlbPlasticVerde10 grade până la 40 grade C120/2775 ani€462.40
FEVCURW2.5 "AlbtermoplasticRoșu20 până la 30 de grade C6.43 ani€362.00
GEVCUGW2.5 "AlbtermoplasticVerde20 până la 30 de grade C6.43 ani€374.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?