BURNDY Terminale de furcă

Fork terminals attach wires to screws or studs. Consist of a flat metal strip or tab with a hole at one end and a fork-shaped or spade-shaped opening at the other. Used in automotive and electrical applications for a secure and reliable connection that can be easily disconnected.

Filtru

BURNDY -

Terminal de furcă din seria Hylug

StilModelMărimea găuriiMax. DiametruLungime totalăDimensiunea știftului
AYAV14T34FBOX--0.82 "-
RFQ
BYAV14T32FBOX--0.84 "-
RFQ
BYAV10T23FBOX--1.03 "1.06 "
RFQ
AYAV10T21FBOX--0.99 "-
RFQ
BYAV14T34F--0.82 "-
RFQ
CT1014F---1 / 4 "
RFQ
CT108F0.33 "---
RFQ
CT1010F0.39 "-0.87 "-
RFQ
BURNDY -

Terminal de furcă din seria Insulug

StilModel
ATN1414F
RFQ
BTN1010F
RFQ
CTN1814F
RFQ
CTN186F
RFQ
DTN1014F
RFQ
BTN106F
RFQ
BTN108F
RFQ
ETN1410LF
RFQ
FTN106LF
RFQ
CTN206F
RFQ
ATN1410F
RFQ
ATN146F
RFQ
ETN146LF
RFQ
ATN148F
RFQ
ETN148LF
RFQ
CTN188F
RFQ
CTN1810F
RFQ
BURNDY -

Terminal furcă din seria Vinylug

StilModelCodul culoriiGama de conductoriMărimea găuriiMax. DiametruLungime totalăDimensiunea știftului
ABA14EF8--0.33 "-0.86 "-
RFQ
BBA10EF10--0.39 "-1.07 "-
RFQ
CTP1010FBG25--0.39 "-1.07 "-
RFQ
DTP1610BF-0.25 "--0.83 "-
RFQ
BTP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "-
RFQ
CTP1010BF-8.6 "--1.02 "-
RFQ
ETP1410BF-9.07 "--0.95 "-
RFQ
FBA14EL8M--0.33 "-0.91 "-
RFQ
GBA10EL8--0.33 "-1.07 "-
RFQ
CTP108FBG25--0.33 "-0.98 "-
RFQ
HBA10EZ10--0.39 "-1.09 "-
RFQ
ABA14EF6--0.27 "---
RFQ
FBA14EL6--0.22 "-0.87 "-
RFQ
FBA14EL8--0.33 "-0.91 "-
RFQ
IBA16EF8--0.33 "-0.86 "-
RFQ
JBA16EL10--0.34 "-1.02 "-
RFQ
IBA16EF10--0.39 "-0.95 "-
RFQ
KTP1012-8.6 "--1.51 "1.01 "
RFQ
ATP1410FAlbastru9.07 "0.39 "-0.95 "-
RFQ
FTP148LFAlbastru9.07 "0.33 "-0.91 "-
RFQ
ATP146FAlbastru9.07 "0.27 "---
RFQ
LTP146ZAlbastru9.07 "0.27 "-0.83 "-
RFQ
ETP142FAlbastru9.07 "0.2 "-0.75 "-
RFQ
FTP1410LFAlbastru9.07 "0.34 "-1.02 "-
RFQ
ATP148FAlbastru-0.33 "-0.86 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?