PETERSEN PRODUCTS Pompe hidrostatice de testare

Filtru

PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică portabilă din seria 938-9

StilModelPresiuneMărimeaPreț (ex. TVA)
A938-27818-8--€1,001.19
B938-27819-8--€2,831.37
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€31,667.33
RFQ
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
RFQ
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€32,625.52
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€39,283.74
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică din seria 938-9, în stil diafragmă

Pompele hidrostatice din seria Petersen Products 938-9 sunt utilizate pentru transmiterea puterii hidraulice prin conversia energiei mecanice în debit și presiune de fluid. Acestea au un rezervor de polietilenă de 16 galoane și un cadru cu balamale care permite accesul ușor la motor. Aceste pumo portabile sunt disponibile în variante de 9.5 gpm la 550 psi și 35 gpm la 290 psi.

StilModelPreț (ex. TVA)
A938-9335-H€12,723.48
RFQ
B938-93095€6,795.67
B938-93095-H€7,559.48
PETERSEN PRODUCTS -

Pompa hidrostatică din seria 938-9, stil piston

Pompele hidrostatice cu piston din seria Petersen Products 938-9 oferă o metodă rapidă, sigură și simplă pentru testarea hidrostatică. Aceste pompe sunt concepute pentru testarea tuburilor, conductelor și recipientelor sub presiune ale schimbătorului de căldură. Acestea au o pompă simplă acționată de aer, un intensificator de aer peste apă cu autolubrifiere și un manometru ușor de citit pentru performanțe și operațiuni îmbunătățite. Aceste pompe sunt echipate cu un furtun de înaltă presiune de 10 ft, cuplaje rapide și o cutie de instrumente din aluminiu cu blocare pentru depozitare convenabilă.

StilModelPreț (ex. TVA)
A938-9310H€7,431.85
A938-9310€6,165.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?