SPEEDAIRE Rezervoare aeriene staționare

Filtru

SPEEDAIRE -

Rezervoare aeriene portabile

Rezervoarele de aer Speedaire sunt concepute pentru a stoca aer comprimat pentru a furniza aer echipamentelor și uneltelor. Aceste rezervoare sunt capabile să funcționeze la o presiune maximă de 200 PSI și vin cu fante de motor perforate în plăcile de bază. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste rezervoare de aer, disponibile în diametre de 6, 10, 12, 14 și 16 inci.

StilModelCapacitateDiametruÎnălţimeLungimePresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A1TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI€520.89
A1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI€517.62
A1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€662.96
A1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€724.25
A1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€804.18
A1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€900.91
B3HDR130 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi€1,377.92
A1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€1,185.55
C1TZZ630 gal.16 "40.5 "-200 psi€1,204.97
C1TZZ760 gal.20 "52 "-200 psi€1,739.54
B3HDR260 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi€1,927.97
B3HDR380 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi€2,293.49
B3HDR4120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi€3,181.30
RFQ
SPEEDAIRE -

Rezervor de aer 80 galoane 200 psi

StilModelDiametruÎnălţimePreț (ex. TVA)
A5Z36120 "27.4 "€2,660.73
B5Z36524 "51.6 "€2,323.25
SPEEDAIRE -

Rezervor de aer

StilModelCapacitateDiametruÎnălţimePreț (ex. TVA)
A5Z36330 gal.16 "45.2 "€1,303.36
B5Z362120 gal.24 "31.9 "€3,438.53
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?