Reed Switch Cylinder Position Sensors

Filtru

SPEEDAIRE -

Comutați Reed Fără sp

StilModelPentru Bore Dia.Preț (ex. TVA)
A6KL723-1 / 4 până la 6 "€62.33
B6KL753/4 to 2-1/2"€55.70
SPEEDAIRE -

Întrerupătoare cu lamelă în coadă de rândunică

Întrerupătoarele SPEEDAIRE în coadă de rândunică controlează de la distanță diverse operațiuni, cum ar fi sincronizarea supapelor și alimentarea cu energie. Sunt ideale pentru utilizarea cu porturi de conectare cu diametrul alezajului de 3/4 și 4 inchi. Aceste comutatoare rămân în poziție normal deschisă până când este transmis un semnal. De asemenea, au un indicator LED pentru avertizare despre poziția comutatorului. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi ale acestor întrerupătoare cu lame, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5311 / 2ft.€47.79
B41H5289'ft.€35.91
SPEEDAIRE -

Senzori de poziție a cilindrului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AD-A93LComutator Reed€46.79
BD-B54LComutator Reed€62.32
CD-A54LComutator Reed€73.69
BD-C80LComutator Reed€68.58
MILLER FLUID POWER -

Comutator de indicare a poziției, REED, pentru 32 până la 125 mm diametrul alezajului, 10 până la 30 V AC/DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P8SAGRFAXCN2TFF€94.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?