Set de prize Proto de 3/4 inch


Seturile de prize Proto sunt potrivite pentru elementele de fixare deteriorate și încăpățânate, precum și pentru cele din materiale moi precum aluminiu, plumb și cositor.

Filtru
Forma capului: Pară , Tip cap: Standard , izolate: Nu , Blocare: Nu , Min. Arc Swing: 15 grade , Număr de dinți angrenați: 24 , Tip ieșire: Bit Socket - Minge , Lungime totală: NA , Gama de mișcare: 15 grade , inversare: Da , Adâncimea mufei: Standard , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Tip de sfat: Minge Hex
StilModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
A
J55200A
--Cutiemetric19---€1,901.49
B
J55104A
--CutieSAE29---€2,676.74
C
J55202A
---metric28---€2,433.74
D
J55100A
--CutieSAE13---€1,054.91
E
J55108
----12-SAE-€918.11
F
J55106A
--CutieSAE42---€3,271.44
G
J55102A
Oţel-Cutie de metalSAE20---€2,068.06

Seturi de socluri

Seturile de prize Proto sunt potrivite pentru utilizarea cu elemente de fixare deteriorate și încăpățânate, precum și cu cele din materiale moi, cum ar fi aluminiu, plumb și cositor. Aceste prize de impact Proto au o configurație TorquePlus cu un design cu rază de colț pentru deplasarea tensiunilor de la colțuri și distribuirea uniformă pe o suprafață mare. Designul intern al acestor prize reduce și mai mult rotunjirea marginilor și oferă mai multă flexibilitate pentru a transforma elementele de fixare uzate sau ruginite. Aceste seturi de prize pentru scule Proto sunt disponibile în dimensiuni de antrenare de 1/4, 3/8 și 1/2 inch, având finisaje cromate, lustruite complet sau oxid negru. Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste prize de impact Proto au o configurație TorquePlus având un design cu rază de colț pentru a îndepărta stresul de la colțuri și pentru a o distribui uniform pe o suprafață mare.
  • Designul intern reduce rotunjirea marginilor și oferă mai multă flexibilitate pentru a transforma elementele de fixare uzate sau ruginite.
  • Acestea au finisaj satinat / crom / lustruit complet / oxid negru pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste seturi de prize Proto sunt disponibile în dimensiuni de unitate de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Standarde și aprobări

  • ASME B107.1

Întrebări Frecvente

Ce factori trebuie luați în considerare pentru alegerea setului de prize potrivit?

  • Măsurători metrice sau SAE
  • Dimensiunea unității
  • Puncte

Care este mai bine - prize în 6 sau 12 puncte?

  • Prizele cu 12 puncte sunt ideale pentru reparații ușoare, dar prizele cu 6 puncte sunt recomandate pentru strângerea grea.
  • Prizele în 6 puncte sunt mult mai puțin probabil să alunece din colțuri sau elemente de fixare încăpățânate.

Care este diferența dintre un clichet și o priză?

Un clichet este un mâner care se fixează într-un capăt al prizei printr-un conector pătrat. Celălalt capăt al prizei se potrivește peste un dispozitiv de fixare. Seturile cu clichet au un mecanism care permite mânerului să strângă dispozitivul de fixare atunci când îl răsuciți în sensul acelor de ceasornic și să rotiți liber prin balansarea lui în sens invers acelor de ceasornic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?