ACCUSHIM Rolă de stocare


Filtru
Material: Oţel inoxidabil
StilModelMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
SSN0X
6 x 50 "0.0005 "€191.73
RFQ
A
SSN01
6 x 50 "0.001 "€70.92
RFQ
B
SSN31
6 x 50 "0.031 "€99.33
RFQ
B
SSN20
6 x 50 "0.02 "€75.07
RFQ
B
SSN12
6 x 50 "0.012 "€61.21
RFQ
A
SSN09
6 x 50 "0.009 "€59.37
RFQ
A
SSN08
6 x 50 "0.008 "€53.13
RFQ
A
SSN06
6 x 50 "0.006 "€51.28
RFQ
A
SSN04
6 x 50 "0.004 "€47.12
RFQ
A
SSN02
6 x 50 "0.002 "€44.81
RFQ
A
SSN07
6 x 50 "0.007 "€52.21
RFQ
A
SSN03
6 x 50 "0.003 "€45.74
RFQ
B
SSN25
6 x 50 "0.025 "€88.24
RFQ
B
SSN15
6 x 50 "0.015 "€63.53
RFQ
A
SSN10
6 x 50 "0.01 "€60.06
RFQ
A
SSN05
6 x 50 "0.005 "€50.59
RFQ
C
SSW25
12 x 50 "0.025 "€180.64
RFQ
C
SSW12
12 x 50 "0.012 "€137.21
RFQ
D
SSW07
12 x 50 "0.007 "€129.13
RFQ
D
SSW06
12 x 50 "0.006 "€123.82
RFQ
D
SSW04
12 x 50 "0.004 "€101.41
RFQ
D
SSW0X
12 x 50 "0.0005 "€415.34
RFQ
D
SSW05
12 x 50 "0.005 "€109.72
RFQ
D
SSW02
12 x 50 "0.002 "€104.87
RFQ
D
SSW10
12 x 50 "0.01 "€132.36
RFQ
D
SSW01
12 x 50 "0.001 "€155.23
RFQ
D
SSW03
12 x 50 "0.003 "€99.79
RFQ
C
SSW15
12 x 50 "0.015 "€138.14
RFQ
C
SSW31
12 x 50 "0.031 "€237.24
RFQ
D
SSW08
12 x 50 "0.008 "€127.05
RFQ
C
SSW20
12 x 50 "0.02 "€150.38
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?