AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutii de aerisire din seria Auto-Air cu monitor CO


Filtru
Adâncime: 9" , Înălțime: 21 " , Dimensiune admisie: 1/2" (Primar), 1/4" (Rezervă) , Lungime: 26 1 / 2 " , Max. Presiune de intrare: 150 psi , Max. Presiune de ieșire: 125 psi , Cerință de putere: Baterie de 9 V, 8 până la 16 V DC/ 115 V AC , Presiune: 120 psi , Presiune de eliberare: 125 psi , Voltaj: 115V AC
StilModelNumărul de cuplajePreț (ex. TVA)
A
BB30-COAA
2, 3€5,004.61
A
BB100-COAA
4€6,945.01
A
BB50-COAA
4€5,166.31

Cutii de aerisire din seria Auto-Air cu monitor CO

Cutiile de aerisire din seria Air Systems International Auto-Air sunt utilizate pentru a asigura siguranța personalului care lucrează în zone cu potențiali contaminanți ai aerului, în special monoxid de carbon (CO). Ele monitorizează continuu nivelurile de CO și oferă alerte în timp real pentru a proteja lucrătorii de expunerea la gaze toxice. Ei găsesc aplicație în spații restrânse, cum ar fi rezervoare, cămine și tuneluri, unde ventilația adecvată și calitatea aerului sunt esențiale. Aceste cutii de aerisire oferă filtrare de gradul D, oferind aer respirabil lucrătorilor desemnați. Au un indicator de schimbare a filtrului pe toate etapele de filtrare pentru a indica înlocuirea unui filtru contaminat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?