AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA Cutie de filtrare a aerului cu monitor CO, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de filtrare a aerului BB100-COAA cu monitor CO, 100 cfm

În stoc
Articol: CD7KZN Model: BB100-COAA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,945.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a aerului
Flux de aer123 scfm
Debitul de aer123 SCFM
Adâncime9"
Frecvență50/60 Hz
Înălţime21 "
Lungime26 1 / 2 "
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Presiune de ieșire125 psi
Numărul de cuplaje4
Număr de puncte de desfacere4
Presiunea de relief125 psi
Supapa125 psi
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cuplajePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA Cutie de filtrare a aerului cu monitor CO, 30 cfm | CD6JCP BB30-COAA2, 3€5,004.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA Cutie de filtrare a aerului cu monitor CO, 50 cfm | CD6JDD BB50-COAA4€5,166.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cutie de filtrare a aerului BB100-COAA cu monitor CO, 100 cfm
€6,945.01 /unitate