AKRO-MILS 30098 Coșuri de raft Shelfmax


Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30980 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea inventarului în birouri, depozite și spații comerciale. Sunt ideale pentru unelte, articole de cămară, ustensile de bucătărie și piese.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 16 " , Lățimea interioară: 5" , Lungime: 16 "până la 18" , Capacitate de incarcare: 35 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 17 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 10 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30098BLU
Albastru€20.88
B
30098CLAR
clar€21.46
C
30098RED
Roșu€20.88
D
30098 GALBEN
Galben€20.88

30098 Coșuri de raft Shelfmax

Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30980 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea inventarului în birouri, depozite și spații comerciale. Sunt ideale pentru unelte, articole de cămară, ustensile de bucătărie și piese.

DESCRIERE

  • Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30098 sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor și o zonă de etichetă turnată pentru a identifica cu ușurință articolele depozitate.
  • Sunt disponibile în culorile roșu, albastru, clar și galben și au un sistem de stocare cu coduri de culori pentru identificarea diferitelor articole depozitate în aceeași zonă.
  • Aceste coșuri ShelfMax pot fi folosite cu rafturi de ridicare/rafturi/unități verticale de depozitare și recuperare cu lungimea de 12, 18 și 24 inchi.
  • Acestea au o construcție din plastic pentru rigiditate structurală și pot rezista la sarcini de până la 35 lb.
  • Aceste coșuri de rafturi înalte de 6 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe rafturi de oțel și sârmă când sunt umplute.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29301 Suport pentru carduri: Acest suport pentru carduri este folosit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft și are un corp transparent.

Întrebări Frecvente

Care este codul de culoare al acestor pubele de raft Akro-Mils?

  • Albastru - Instalații / Personal / Medical
  • Roșu - electric
  • Galben - Sudare
  • Verde - Siguranță / Îngrijirea rănilor
  • Negru - Elemente de fixare / Curățare și protecție
  • Piatra - HVAC / Specific Pardoseala
  • Albastru deschis - respirator
  • Mov - Gastrointestinal

Cum să preveniți dezorganizarea recipientelor de depozitare?

Etichetarea coșurilor și a avea un sistem de organizare a articolelor pot preveni dezorganizarea recipientelor de depozitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?