Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30098SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NQV 40K456

AKRO-MILS 30098SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NQV Model: 30098SCLARCrucea Ref: 40K456
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
€21.91 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară16 "
Lățimea interioară5"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet10
Volum0.29 cu. ft.
Capacitate volum0.29 cu. ft.
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30098RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AD8GTE 4KEV7 30098REDRoșu€20.88
AKRO-MILS 30098YELLO Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, galben | AD8GTF 4KEV8 30098 GALBENGalben€20.88
AKRO-MILS 30098BLUE Coș cu raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AD8GTG 4KEV9 30098BLUAlbastru€20.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30098SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent
€21.91 /unitate