AKRO-MILS Panouri de perete cu lambriuri din seria Akrobins


Filtru
Culoare coș: clar , Tip coș: Stive and Hang , Montare: Wall Mount , Număr de laturi: 1 , Lățimea totală: 35 3 / 4 "
StilModelCuloriÎnălţimeLăţimeMountTipul de accesPreț (ex. TVA)
A
30655GY
-----€465.59
B
30618TEXWHT
-----€95.91
C
30118BEJ
-----€274.87
D
30636TEXWHT
-----€141.33
E
30636BEJ
Bej19 "35 3 / 4 "-O singură față€161.96
F
30161BEJ
Bej61 "36 "-O singură față€623.50
G
30636
Gri19 "35 3 / 4 "-O singură față€148.38
H
30618
Gri19 "18 "-O singură față€125.65
I
30161240SC
Gri61 "36 "-O singură față€1,140.10
J
30618220SC
Gri19 "18 "-O singură față€246.87
K
30118
Gri61 "18 "-O singură față€247.21
L
30161
Gri61 "36 "-O singură față€623.50

Panouri de perete cu lambriuri din seria Akrobins

Panourile cu jaluzele Akro-Mils eliberează spațiu pe podea de echipamente sau dezordine de unelte și sunt potrivite pentru utilizare cu AkroBins sau InSight Bins (vândute separat). Aceste suporturi de podea montate pe perete sunt fabricate din oțel laminat la rece de calibrul 16 pentru o rezistență apreciabilă, un finisaj îmbunătățit al suprafeței și toleranțe mai strânse pentru a rezista la sarcini grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste panouri de perete din oțel, disponibile în culori bej și alb texturat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?