ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Cârlige flexibile de ambalare


Cârligele flexibile de ambalare Allpax au un design flexibil care oferă acces în jurul obstacolelor și în zone greu accesibile pentru îndepărtarea ambalajului din cutiile de umplutură. Aceste cârlige sunt dotate cu biți din oțel pentru scule căliți în stil tirbușon pentru a oferi o mișcare lină, fluidă. Vin cu un mâner în formă de T ...pentru o aderență mai largă, în comparație cu pick-urile cu offset adânc. Au un arbore de sârmă înfăşurat flexibil pentru a transmite fără probleme mişcarea de rotaţie prin curbe şi curbe.Citeste mai mult

Filtru
Tip: Flexibil
StilModelBit Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
AX1215
1"30 1 / 3 "€140.12
B
AX1213
1 / 2 "19 "€69.44
C
AX1212
3 / 8 "14 "€35.70
D
AX1214
5 / 8 "23 "€103.00
E
AX1210
7 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
F
AX1211
15 / 16 "11 "€29.77

DESCRIERE

  • Aceste cârlige de ambalare sunt ideale pentru îndepărtarea ambalajului din cutiile de umplutură.
  • Vin cu un mâner în T din oțel pentru aderență maximă.
  • Este prevăzut un arbore flexibil de sârmă și un bit stil tirbușon pentru acces rapid în jurul obstacolelor și în spațiile greu accesibile.

Întrebări Frecvente

De ce ar trebui să folosiți cârlige flexibile de ambalare Allpax?

  • Economisește forța de muncă atunci când scoateți ambalajul din cutiile de umplutură
  • Arborele flexibil are o construcție cu cablu de oțel răsucit, care se conformează cu ușurință condițiilor de lucru strânse

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?