Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1215 Cârlig flexibil pentru ambalare, lungime totală de 30 inchi | AG8YAQ 33HJ75

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1215 Cârlig de ambalare flexibil, lungime totală de 30 inci

În stoc
Element: AG8YAQ Model: AX1215Crucea Ref: 33HJ75
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
€140.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ambalare
Bit Dia.1"
Înălţime4 4 / 5 "
Lungime30 1 / 3 "
Număr6
TipFlexibil
Folosit pentruDimensiuni de ambalaj de 1" și mai mult
Lăţime3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)79.5
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cârlig de ambalare Allpax AX1215 ideal pentru îndepărtarea ambalajului din cutiile de umplutură
    • Dispune de mâner în T din oțel pentru aderență maximă și arbore flexibil de sârmă înfășurată și bit tip tirbușon pentru acces rapid în jurul obstacolelor și în spațiile greu accesibile

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.LungimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1210 Cârlig flexibil pentru ambalare, lungime totală de 7 1/2 inci | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1211 Cârlig flexibil pentru ambalare, lungime totală de 11 inchi | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€29.77
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1212 Cârlig de ambalare flexibil, lungime totală de 15 inchi | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€35.71
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1213 Cârlig de ambalare flexibil, lungime totală de 19 inchi | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€69.44
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1214 Cârlig flexibil pentru ambalare, lungime totală de 22 inchi | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€103.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1215 Cârlig de ambalare flexibil, lungime totală de 30 inci
€140.12 /unitate