SNAP-TITE Cuplaj, oțel, 3 / 4-14


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 3 / 4 " , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Tip de etanșare: Buna N , Dimensiune de filet: 3/4 "-14
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
71-3C12-12F
-40 g / min3 3 / 64 "7500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€245.29
B
VEAC12-12F
FNPT25 g / min1 29 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€136.36
C
VPHC12-12F
FNPT25 g / min2 27 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€145.63
C
VPHC12-12FV
FNPT25 g / min-3500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€156.72
C
VHC12-12FV
FNPT25 g / min-3500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€114.35
B
PEAC12-12F
FNPT3.8 g / min-2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€101.99
D
PHC12-12F
FNPT240 g / min-9000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€72.07
E
VHC12-12M
MNPT25 g / min2 57 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€115.79
F
VEAC12-12M
MNPT25 g / min2.875 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€157.89
A
71-3C12-12FV
NPFT40 g / min-7500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€297.77
C
VIHC12-12F
NPTF25 g / min2 27 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€111.23
C
VHC12-12F
NPTF25 g / min2 27 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€103.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?